5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業 材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂 形状角形 全長(mm)1120 質量(kg)1.5 材質(柄部)鋼管 頭部長(mm)300 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用として トラスコ品番152-3537 全長(mm)420 質量(kg)0.5 刃先形状丸形
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.15 頭部長(mm)292 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)232
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷