ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状角形
全長(mm)1120
質量(kg)1.5
材質(柄部)鋼管
頭部長(mm)300
頭部板厚(mm)1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード