ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!
イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。
イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
自動車補修部品として開発しています。
色黒
タイプオスメスセット
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒
肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)
収縮前内径(Φmm)3.2
収縮温度120℃
アズワン品番64-9726-59
収縮後内径(Φmm)0.6
1セット(2本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
自動車補修部品として開発しています。
適合電線(mm2)0.30~0.50
アズワン品番64-9722-95
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
入数(個)黒5・赤5
自動車補修部品として開発しています。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒
肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)
収縮前内径(Φmm)7.44
収縮温度135℃
アズワン品番64-9726-64
収縮後内径(Φmm)1.65
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
用途110ソケット用
サイズL
電線被覆外径(mm)Φ2.5
アズワン品番64-9722-82
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
自動車補修部品として開発しています。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)5.5
全長(mm)17
色【被覆】赤
穴径(Φmm)3.2
内径(Φmm)【圧着部】1.7
適合電線(mm2)1.25
アズワン品番64-9724-61
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6
全長(mm)13
穴径(Φmm)3.2
内径(Φmm)【圧着部】2.3
板厚(mm)0.8
適合電線(mm2)2
アズワン品番64-9724-87
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
穴径(Φmm)5.3
板厚(mm)0.8
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色【被覆】黄
内径(Φmm)【圧着部】3.4
適合電線(mm2)5.5
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6
全長(mm)18
色【被覆】青
穴径(Φmm)3.2
内径(Φmm)【圧着部】2.3
適合電線(mm2)2
アズワン品番64-9724-66
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
付属品B-10ソケット20個
許容電流(A)最大25
ハウジング色黒
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発しています。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色【被覆】黄
内径(Φmm)【圧着部】3.0
適合電線(mm2)3.5
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合機種DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用
アズワン品番64-9724-27
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
43日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合機種DTPL-1S・DTPL-2S・DXL SET用
アズワン品番64-9724-24
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
17日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状060型16極ロック付
アズワン品番64-9722-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00
ボルト穴径(Φmm)4
アズワン品番64-9722-37
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
用途仮止め用
幅(mm)7.4
全長(mm)250
色黒色
耐熱温度(℃)-40~85
アズワン品番64-9726-09
1袋(20本)
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
穴径(Φmm)4.3
板厚(mm)0.8
関連キーワード
1
2
次へ