ゴム栓 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
250 プラグ/ソケット日立Astemoアフターマーケットジャパン5日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
仕様差込型ソケット24Kメッキ50個入規格24Kメッキ適合電線(mm2)0.50~2.00アズワン品番64-9723-08
圧接中継コネクタ日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,198~税込¥1,318~
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
OBD-Ⅱターミナル オス 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
適合電線(mm2)0.30~0.50アズワン品番64-9722-95
丸型端子日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00ボルト穴径(Φmm)4アズワン品番64-9722-37
防水型絶縁スリーブ日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷から7日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。