商品豆知識
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ
材質アルミダイキャスト
形状アイボール型
質量(g)550
電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
使用場所屋外用
伝送距離(m)100(LANケーブル)
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル
高精細映像で機能豊富なIPカメラ。
最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。
赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。
AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。
500万画素の高精細画像で映像を配信。
ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ
仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ
付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ
材質アルミダイキャスト
形状チューブ型
質量(kg)1.1
電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V
有効画素数2592×1944 (約500万画素)
最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2
総画素数2592×1944
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)
入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子
動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)
撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)
ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド
シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000
出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)
F値F1.4(ワイド端)
使用場所屋外用
伝送距離(m)100(LANケーブル)
イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常
映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)
音声入力1(ラインレベル)
フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)
アラーム入力:1 / 出力:1
音声出力1(ラインレベル)
赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON
音声圧縮方式G.711
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード