3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30 マットカーキ モーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250 モード切替3モード(低・中・高) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 適応身長(cm)128~ サドルの高さ(mm)約675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分) 変速段数3 バッテリー重量(g)約1410
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30.3 サファイアブルー 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)145~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)740~890 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷