「自転車 タイヤ 24 1.75」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約27.5
色ブリックレッド(マット)
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。
前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約30.3
色サファイアブルー
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)145~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)740~890
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。
手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き!
付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売)
付属品六角レンチ、工具
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)約16
色クラシックレッド
タイプ折畳み
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19
適応身長(cm)130~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×42×78
サドルの高さ(mm)700~870
変速段数6段
ギア数6
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード