カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
    • ディーゼル専用(1)
絞り込み
ブランド
  • レイクフィールド
  • モノタロウ(3)
  • カストロール(4)
  • SIGMA(シグマ)(3)
  • モリグリーン(1)
  • コスモ石油(1)
  • ニッサン(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • クボタ(Kubota)(4)
  • 出光興産(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • WISENET(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • Gulf(2)
  • KSフィルター(2)
  • ALPHAS(2)
  • コクゴ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
SAE
  • 10W-30(2)
内容量(L)
  • 20(2)
API
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • SL(1)
ベースオイル
  • 鉱物油(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-30 20l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルオイル レイクフィールドディーゼルオイルレイクフィールド(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
翌日出荷
API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)SAE10W-30APICF-4仕様(塩基価)8.02mgKOH/gL2.5容量(L)20引火点(℃)224密度(g/cm3)0.8802流動点(℃)-30.0粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃)危険等級動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SL/CF レイクフィールドエンジンオイル SL/CFレイクフィールド(92件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
翌日出荷
一般走行車両のエンジン性能を確保。 適正なオイル交換距離(期間)で、エンジン寿命を延長。 エンジン内部の汚れ・摩耗を抑制し、エンジン性能をフルに発揮。
用途ガソリンエンジン・ディーゼル兼用APISL/CFベースオイル鉱物油仕様(塩基価)7.52mgKOH/gL3.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性