BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45
騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.22MB)
業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))。静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)。お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6
騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
関連資料図面(0.5MB)
オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(センター)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.22MB)
オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(サイド)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.59MB)
「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(センター)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.26MB)
「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(サイド)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.65MB)
関連キーワード