ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-G
シールシール無
形状六角穴付き
タイプCF-B
シールシールなし
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
タイプCF-BUU
シールシール付き
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。
圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。
型式GE-EC型
仕様1N≒0.102Kgf
タイプGE-EC
仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき
シールの有無シールなし
角度α1(°)-
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
タイプシール付
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式GE-ES型
材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)
タイプGE-ES-2RS
シールの有無シール付
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など
材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)
タイプシールなし
シールの有無シールなし
・ニードルベアリング用シールは、鋼製のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。・このシールは、ニードルベアリングの断面高さに合わせて製作されているので、軸受の側面に直接組み込むことでグリースの漏れと異物の侵入を防ぐ効果があります。・一枚リップのOSは、グリースの漏れを防ぐためにはリップを内側に向け、異物の侵入を防ぐためにはリップを外側に向けて使用します。・二枚リップのDSは、グリース漏れ防止と防じんに有効ですが、グリース漏れ防止を目的とする場合には主リップを内側に向け、異物の侵入防止を目的とする場合には、主リップを外側に向けて使用します。
タイプリップ2枚
寸法D(mm)50
寸法b(mm)6
寸法d1(mm)38
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。
Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SG
シールシール形
材質炭素鋼製
形状球面外面
型式GE-EC型
タイプGE-EC-2RC
角度α(°)-
シールの有無シール付
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
タイプシール無
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロアの基本的な形式です。
サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21.6
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)36.5
寸法d1(mm)18
寸法B1(mm)58.1
寸法G(mm)M18×1.5
寸法G1(mm)19
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシール付き
寸法d(mm)22.225
寸法D(mm)36.512
寸法B(mm)19.43
寸法C(mm)16.66
寸法(inch)B:0.765、dk:1.26
寸法dk(mm)32
寸法D(inch)1.4375
寸法C(inch)0.656
寸法d(inch)45481
1個
¥4,398
税込¥4,838
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシールなし
寸法d(mm)34.925
寸法D(mm)55.562
寸法B(mm)30.15
寸法C(mm)26.19
寸法(inch)B:1.187、dk:1.929
寸法dk(mm)49
寸法D(inch)2.1875
寸法C(inch)1.031
寸法d(inch)1.375
1個
¥4,798
税込¥5,278
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプGE-ES-2RS
寸法d(mm)140
寸法D(mm)210
寸法B(mm)90
寸法C(mm)70
寸法dk(mm)180
シールの有無シール付き
許容傾斜角度α(°)0
許容傾斜角度α1(°)5
1個
¥119,800
税込¥131,780
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシールなし
寸法d(mm)12.7
寸法D(mm)22.225
寸法B(mm)11.1
寸法C(mm)9.52
寸法(inch)B:0.437、dk:0.709
寸法dk(mm)18
寸法D(inch)45481
寸法C(inch)0.375
寸法d(inch)45293
1個
¥2,298
税込¥2,528
69日以内出荷
・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り
シールシール付き
寸法d(mm)25.4
寸法D(mm)41.275
寸法B(mm)22.22
寸法C(mm)19.05
寸法(inch)B:0.875、dk:1.417
寸法dk(mm)36
寸法D(inch)1.625
寸法C(inch)0.75
寸法d(inch)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
69日以内出荷
タイプシール付
仕様1N≒0.102kgf
形状六角穴付き
備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-B
シールシール形
材質炭素鋼製
形状円筒外輪
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25.6
寸法C(mm)24
寸法B2(mm)40.5
寸法d1(mm)20
寸法B1(mm)66.1
寸法G(mm)M20×1.5
寸法G1(mm)21
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12.2
寸法C(mm)11
寸法B2(mm)16
寸法d1(mm)6
寸法B1(mm)28.2
寸法G(mm)M6×1
寸法G1(mm)8
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCFKR-VUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25.6
寸法C(mm)24
寸法B2(mm)40.5
寸法d1(mm)20
寸法B1(mm)66.1
寸法G(mm)M20×1.5
寸法G1(mm)21
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ