・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6
材質保持器:ステンレス鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)ステンレス鋼製
タイプLM
シールシールなし
寸法D(mm)80
寸法C(mm)100
寸法Fw(mm)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5
材質保持器:炭素鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)炭素鋼製
タイプLMB
シールシールなし
寸法D(mm)31.75
寸法Fw(mm)19.05
寸法(inch)Fw:45355
寸法D(inch)1.25
1個
¥3,998
税込¥4,398
69日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金
備考グリース封入品です。
ねじ方向右ねじ
IKO Nippon Thompson 14 x 20 x 16 mm シェルタイプニードルローラーベアリング。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9809
アズワン品番65-7913-91
1袋(2個)
¥1,888
税込¥2,077
7日以内出荷
シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 13 x 19 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9807
アズワン品番65-7913-89
1袋(2個)
¥1,758
税込¥1,934
7日以内出荷
シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 25 x 32 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9812
アズワン品番65-7911-97
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson 14 x 20 x 16 mm シェルタイプニードルローラーベアリング。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9808
アズワン品番65-7913-90
1袋(2個)
¥1,678
税込¥1,846
7日以内出荷
シェルタイプニードルローラーベアリング: IKO Nippon Thompson 20 x 26 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9810
アズワン品番65-7913-60
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 20 x 26 x 16 mm です。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9811
アズワン品番65-7911-83
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪なし
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
ねじ方向右ねじ
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリース封入品です。
ねじ方向左ねじ
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
ねじ方向左ねじ
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21.6
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)36.5
寸法d1(mm)18
寸法B1(mm)58.1
寸法G(mm)M18×1.5
寸法G1(mm)19
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)18
寸法B2(mm)32.5
寸法d1(mm)16
寸法B1(mm)52.1
寸法G(mm)M16×1.5
寸法G1(mm)17
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)18
寸法B2(mm)32.5
寸法d1(mm)16
寸法B1(mm)52.1
寸法G(mm)M16×1.5
寸法G1(mm)17
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25.6
寸法C(mm)24
寸法B2(mm)40.5
寸法d1(mm)20
寸法B1(mm)66.1
寸法G(mm)M20×1.5
寸法G1(mm)21
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12.2
寸法C(mm)11
寸法B2(mm)16
寸法d1(mm)6
寸法B1(mm)28.2
寸法G(mm)M6×1
寸法G1(mm)8
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25.6
寸法C(mm)24
寸法B2(mm)40.5
寸法d1(mm)20
寸法B1(mm)66.1
寸法G(mm)M20×1.5
寸法G1(mm)21
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19.6
寸法C(mm)18
寸法B2(mm)32.5
寸法d1(mm)16
寸法B1(mm)52.1
寸法G(mm)M16×1.5
寸法G1(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21.6
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)36.5
寸法d1(mm)18
寸法B1(mm)58.1
寸法G(mm)M18×1.5
寸法G1(mm)19
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21.6
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)36.5
寸法d1(mm)18
寸法B1(mm)58.1
寸法G(mm)M18×1.5
寸法G1(mm)19
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12.2
寸法C(mm)11
寸法B2(mm)20
寸法d1(mm)8
寸法B1(mm)32.2
寸法G(mm)M8×1.25
寸法G1(mm)10
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)26
寸法B(mm)13.2
寸法C(mm)12
寸法B2(mm)23
寸法d1(mm)10
寸法B1(mm)36.2
寸法G(mm)M10×1.25
寸法G1(mm)12
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)90
寸法B(mm)37
寸法C(mm)35
寸法B2(mm)63
寸法d1(mm)30
寸法B1(mm)100
寸法G(mm)M30×1.5
寸法G1(mm)32
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25.6
寸法C(mm)24
寸法B2(mm)40.5
寸法d1(mm)20
寸法B1(mm)66.1
寸法G(mm)M20×1.5
寸法G1(mm)21
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-RU1
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12.2
寸法C(mm)11
寸法B2(mm)20
寸法d1(mm)8
寸法B1(mm)32.2
寸法G(mm)M8×1.25
寸法G1(mm)10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-FBR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)26
寸法B(mm)13.2
寸法C(mm)12
寸法B2(mm)23
寸法d1(mm)10
寸法B1(mm)36.2
寸法G(mm)M10×1.25
寸法G1(mm)12
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12.2
寸法C(mm)11
寸法B2(mm)16
寸法d1(mm)6
寸法B1(mm)28.2
寸法G(mm)M6×1
寸法G1(mm)8
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21.6
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)36.5
寸法d1(mm)18
寸法B1(mm)58.1
寸法G(mm)M18×1.5
寸法G1(mm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)26
寸法B(mm)13.2
寸法C(mm)12
寸法B2(mm)23
寸法d1(mm)10
寸法B1(mm)36.2
寸法G(mm)M10×1.25
寸法G1(mm)12
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCF-FB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25.6
寸法C(mm)24
寸法B2(mm)40.5
寸法d1(mm)20
寸法B1(mm)66.1
寸法G(mm)M20×1.5
寸法G1(mm)21
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCF-FBUUR
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15.2
寸法C(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法d1(mm)12
寸法B1(mm)40.2
寸法G(mm)M12×1.5
寸法G1(mm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ