軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。
Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SG
シールシール形
材質炭素鋼製
形状球面外面
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤『Cルーブ』を封入したメンテナンスフリー製品。『Cルーブ』は、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。軸受が回転することにより、『Cルーブ』から潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外面
タイプCF-WBUUR/SG
構造シール部:シール形
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
寸法B2(mm)13
寸法d1(mm)5
寸法B1(mm)23
寸法G(mm)M5×0.8
寸法G1(mm)7.5
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)25
寸法a(mm)43
構造シール部:シール形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)28300
基本動定格荷重C(N)19800
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)15
寸法a(mm)27.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19
寸法C(mm)18
基本静定格荷重Co(N)14700
基本動定格荷重C(N)9620
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)8
寸法a(mm)17.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)24
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)5510
基本動定格荷重C(N)4340
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)5
寸法a(mm)12
構造シール部:シール形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)2920
基本動定格荷重C(N)2930
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)15
寸法a(mm)27.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)35
寸法B(mm)19
寸法C(mm)18
基本静定格荷重Co(N)14700
基本動定格荷重C(N)9620
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)30
寸法a(mm)50
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)62
寸法B(mm)29
寸法C(mm)28
基本静定格荷重Co(N)41200
基本動定格荷重C(N)26900
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)25
寸法a(mm)43
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)52
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)28300
基本動定格荷重C(N)19800
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)17
寸法a(mm)31
構造シール部:シール形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
基本静定格荷重Co(N)20200
基本動定格荷重C(N)11800
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)20
寸法a(mm)36.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)27700
基本動定格荷重C(N)16500
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)10
寸法a(mm)22.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)7830
基本動定格荷重C(N)6330
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)12
寸法a(mm)25.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)8400
基本動定格荷重C(N)6510
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)10
寸法a(mm)22.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)30
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)7830
基本動定格荷重C(N)6330
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)8
寸法a(mm)17.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)24
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)5510
基本動定格荷重C(N)4340
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)17
寸法a(mm)31
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)40
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
基本静定格荷重Co(N)20200
基本動定格荷重C(N)11800
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)5
寸法a(mm)12
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)2920
基本動定格荷重C(N)2930
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)30
寸法a(mm)50
構造シール部:シール形
寸法D(mm)62
寸法B(mm)29
寸法C(mm)28
基本静定格荷重Co(N)41200
基本動定格荷重C(N)26900
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)6
寸法a(mm)14
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)3790
基本動定格荷重C(N)3400
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FR
寸法d(mm)12
寸法a(mm)25.5
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)32
寸法B(mm)15
寸法C(mm)14
基本静定格荷重Co(N)8400
基本動定格荷重C(N)6510
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)6
寸法a(mm)14
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19
寸法B(mm)12
寸法C(mm)11
基本静定格荷重Co(N)3790
基本動定格荷重C(N)3400
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き
材質ステンレス鋼製
形状外輪外径面:球面外輪
タイプNART-FUUR
寸法d(mm)20
寸法a(mm)36.5
構造シール部:シール形
寸法D(mm)47
寸法B(mm)25
寸法C(mm)24
基本静定格荷重Co(N)27700
基本動定格荷重C(N)16500
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
関連キーワード