5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ標準形(保持器付き) JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・インチ系のBRIは、米国のANSI規格の仕様に準じた軸受です。
タイプ内輪付き シール開放形 寸法d(mm)19.05 寸法S(mm)0.5 寸法D(mm)38.1 寸法B(mm)25.65 寸法C(mm)25.4 寸法Fw(mm)25.4 寸法(inch)Fw:1 寸法D(inch)1.5 寸法C(inch)1 寸法d(inch)45355
1個
4,398 税込4,838
69日以内出荷

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・メートル系のNA48は、ISO規格に準じた軸受です。
仕様組込み内輪:LRT26028560 形状NA48 タイプ内輪付き シール開放形 寸法d(mm)260 許容回転数(min-1[r.p.m])1100 寸法Fw(mm)285 主要寸法C(mm)60 主要寸法D(mm)320 参考質量(g)11000 基本静定格荷重Co(N)1220000 基本動定格荷重C(N)354000
1個
339,800 税込373,780
69日以内出荷

・旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。・外輪は安定した剛性をもち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。・内輪なしと内輪付きがあり、内輪なしは軸を軌道面として使えば、コンパクトな設計が可能です。・この軸受はつば付外輪に、独自の軽量で剛性のある保持器と針状ころを組み合わせたものです。・回転中は保持器によって針状ころを正確に案内し、最適な荷重分布が得られます。・インチ系のBRIは、米国のANSI規格の仕様に準じた軸受です。
タイプ内輪なし シール開放形 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)25.4 寸法Fw(mm)25.4 寸法(inch)Fw:1 寸法D(inch)1.5 寸法C(inch)1
1個
3,298 税込3,628
69日以内出荷

関連カテゴリ