「密封」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3
材質保持器:炭素鋼製
形状開放形
材質(本体)炭素鋼製
タイプLM
シール密封形
寸法D(mm)28
寸法C(mm)37
寸法Fw(mm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5
材質保持器:炭素鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)炭素鋼製
タイプLMB
シールシールなし
寸法D(mm)31.75
寸法Fw(mm)19.05
寸法(inch)Fw:45355
寸法D(inch)1.25
1個
¥3,998
税込¥4,398
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6
材質保持器:ステンレス鋼製
形状すきま調整形
材質(本体)ステンレス鋼製
タイプLM
シールシールなし
寸法D(mm)80
寸法C(mm)100
寸法Fw(mm)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
69日以内出荷
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA308Z
軸径(Φmm)38.1
軸径(inch)1.5
寸法d(mm)38.1
寸法F(mm)47.625
取付関係寸法(最大da)(mm)45.5
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.875
取付関係寸法(最小da)(mm)44.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)1
寸法d(inch)1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
69日以内出荷
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z
軸径(Φmm)28.575
軸径(inch)1.125
寸法d(mm)28.575
寸法F(mm)34.925
取付関係寸法(最大da)(mm)33.9
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.375
取付関係寸法(最小da)(mm)33.2
取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6
寸法d(inch)1.125
1個
¥999
税込¥1,099
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST(汎用)
シール開放形
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)1.5
寸法r(mm)2
寸法D(mm)130
寸法L2(mm)86
寸法T(mm)3
寸法Fw(mm)100
最大ストローク(mm)132
基本静定格荷重Co(N)14800
基本動定格荷重C(N)8820
1個
¥53,980
税込¥59,378
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST-B(重荷重用)
シール開放形
寸法d(mm)72
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)1
寸法r(mm)1.5
寸法L2(mm)86.4
寸法T(mm)3
寸法Fw(mm)50
最大ストローク(mm)88
基本静定格荷重Co(N)13900
基本動定格荷重C(N)9400
1個
¥22,980
税込¥25,278
69日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま
タイプセパレータ付
シール密封形
寸法d(mm)120
寸法D(mm)136
寸法B(mm)8
参考質量(g)184
基本静定格荷重Co(N)13000
基本動定格荷重C(N)7070
1個
¥74,980
税込¥82,478
69日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様●主要寸法(mm)PCD2:83●内輪取付穴:8-M4通し等分●外輪取付穴:8-4.5通し等分、Φ8深ざぐり、深さ5.4
タイプセパレータ付
取付方式ねじ穴
シール密封形
寸法d(mm)35
寸法D(mm)95
寸法B(mm)15
寸法PCD1(mm)45
寸法r1(最小)(mm)0.6
寸法r2(最小)(mm)0.6
1個
¥27,980
税込¥30,778
69日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)90
寸法D(mm)130
寸法B(mm)16
基本静定格荷重Co(N)42100
基本動定格荷重C(N)25900
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)200
寸法D(mm)260
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)148000
基本動定格荷重C(N)75300
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)150
寸法D(mm)210
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)87700
基本動定格荷重C(N)53800
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)40
寸法D(mm)65
寸法B(mm)10
基本静定格荷重Co(N)8040
基本動定格荷重C(N)5980
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)300
寸法D(mm)360
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)162000
基本動定格荷重C(N)73800
1個
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)150
寸法D(mm)210
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)113000
基本動定格荷重C(N)65000
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)140
寸法D(mm)200
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)108000
基本動定格荷重C(N)64100
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)200
寸法D(mm)260
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)110000
基本動定格荷重C(N)60200
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)110
寸法D(mm)160
寸法B(mm)20
基本静定格荷重Co(N)66700
基本動定格荷重C(N)41200
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)130
寸法D(mm)190
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)74800
基本動定格荷重C(N)49200
1個
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)110
寸法D(mm)160
寸法B(mm)20
基本静定格荷重Co(N)50700
基本動定格荷重C(N)33500
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)50
寸法D(mm)80
寸法B(mm)13
基本静定格荷重Co(N)18400
基本動定格荷重C(N)14200
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)90
寸法D(mm)130
寸法B(mm)16
基本静定格荷重Co(N)28600
基本動定格荷重C(N)19400
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)150
寸法D(mm)230
寸法B(mm)30
基本静定格荷重Co(N)144000
基本動定格荷重C(N)85900
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)150
寸法D(mm)230
寸法B(mm)30
基本静定格荷重Co(N)108000
基本動定格荷重C(N)69200
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)120
寸法D(mm)180
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)95400
基本動定格荷重C(N)59900
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)80
寸法D(mm)120
寸法B(mm)16
基本静定格荷重Co(N)25500
基本動定格荷重C(N)18200
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)140
寸法D(mm)200
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)79200
基本動定格荷重C(N)50700
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)60
寸法D(mm)90
寸法B(mm)13
基本静定格荷重Co(N)21500
基本動定格荷重C(N)15400
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)300
寸法D(mm)360
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)217000
基本動定格荷重C(N)91900
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)250
寸法D(mm)310
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)183000
基本動定格荷重C(N)83900
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ
シール密封形
寸法d(mm)130
寸法D(mm)190
寸法B(mm)25
基本静定格荷重Co(N)99800
基本動定格荷重C(N)61000
1個
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付
シール密封形
寸法d(mm)60
寸法D(mm)90
寸法B(mm)13
基本静定格荷重Co(N)14600
基本動定格荷重C(N)11600
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ