8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式SB-A型 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 タイプSB-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など 材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜) タイプシールなし シールの有無シールなし
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式GE-ES型 材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜) タイプGE-ES-2RS シールの有無シール付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り シールシール付き 寸法d(mm)22.225 寸法D(mm)36.512 寸法B(mm)19.43 寸法C(mm)16.66 寸法(inch)B:0.765、dk:1.26 寸法dk(mm)32 寸法D(inch)1.4375 寸法C(inch)0.656 寸法d(inch)45481
1個
4,398 税込4,838
69日以内出荷

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り シールシールなし 寸法d(mm)34.925 寸法D(mm)55.562 寸法B(mm)30.15 寸法C(mm)26.19 寸法(inch)B:1.187、dk:1.929 寸法dk(mm)49 寸法D(inch)2.1875 寸法C(inch)1.031 寸法d(inch)1.375
1個
4,798 税込5,278
69日以内出荷

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り シールシール付き 寸法d(mm)25.4 寸法D(mm)41.275 寸法B(mm)22.22 寸法C(mm)19.05 寸法(inch)B:0.875、dk:1.417 寸法dk(mm)36 寸法D(inch)1.625 寸法C(inch)0.75 寸法d(inch)1
1個
4,998 税込5,498
69日以内出荷

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプ外輪一つ割り シールシールなし 寸法d(mm)12.7 寸法D(mm)22.225 寸法B(mm)11.1 寸法C(mm)9.52 寸法(inch)B:0.437、dk:0.709 寸法dk(mm)18 寸法D(inch)45481 寸法C(inch)0.375 寸法d(inch)45293
1個
2,298 税込2,528
69日以内出荷

・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
タイプGE-ES-2RS 寸法d(mm)140 寸法D(mm)210 寸法B(mm)90 寸法C(mm)70 寸法dk(mm)180 シールの有無シール付き 許容傾斜角度α(°)0 許容傾斜角度α1(°)5
1個
119,800 税込131,780
69日以内出荷