860件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ5 l6 タイプMAGL L126 L216.9 t1.2 精度上級 寸法D10 寸法d5 寸法W2 寸法d14.2
1個
8,256 税込9,082
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:30 材質炭素鋼 サイズ12 タイプMAGF L135 L223 寸法T4 精度並級 寸法E10 寸法D21 寸法B30 寸法D138
1個
8,645 税込9,510
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ5 l6 タイプMAGL L126 L216.9 t1.2 精度並級 寸法D10 寸法d5 寸法W2 寸法d14.2
1個
7,505 税込8,256
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ5 l6 タイプMAG L118 L29.4 t1.2 精度上級 寸法D10 寸法d5 寸法W2 寸法d14.2
1個
6,688 税込7,357
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ10 l11 タイプMAG L130 L218.2 t1.8 精度上級 寸法D19 寸法d10 寸法W3 寸法d18.9
1個
7,524 税込8,276
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:19 材質炭素鋼 サイズ6 タイプMAGF L121 L212.4 寸法T2.7 精度上級 寸法E7 寸法D12 寸法B20 寸法D125
1個
8,256 税込9,082
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:28 材質炭素鋼 サイズ10 タイプMAGF L130 L218.2 寸法T4.1 精度上級 寸法E10 寸法D19 寸法B28 寸法D136
1個
8,987 税込9,886
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:22 材質炭素鋼 サイズ8 タイプMAGF L125 L214.6 寸法T3.8 精度並級 寸法E9 寸法D15 寸法B22 寸法D128
1個
7,798 税込8,578
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ12 l15 タイプMAG L135 L223 t1.8 精度並級 寸法D21 寸法d12 寸法W3 寸法d110.9
1個
7,505 税込8,256
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ10 l11 タイプMAG L130 L218.2 t1.8 精度並級 寸法D19 寸法d10 寸法W3 寸法d18.9
1個
6,840 税込7,524
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ8 l8.5 タイプMAG L125 L214.6 t1.5 精度並級 寸法D15 寸法d8 寸法W2.5 寸法d17
1個
6,460 税込7,106
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ5 l6 タイプMAG L118 L29.4 t1.2 精度並級 寸法D10 寸法d5 寸法W2 寸法d14.2
1個
6,088 税込6,697
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ6 l8 タイプMAG L121 L212.4 t1.2 精度上級 寸法D12 寸法d6 寸法W2 寸法d15.2
1個
6,897 税込7,587
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:28 材質炭素鋼 サイズ10 タイプMAGF L130 L218.2 寸法T4.1 精度並級 寸法E10 寸法D19 寸法B28 寸法D136
1個
8,170 税込8,987
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:22 材質炭素鋼 サイズ8 タイプMAGF L125 L214.6 寸法T3.8 精度上級 寸法E9 寸法D15 寸法B22 寸法D128
1個
8,569 税込9,426
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:17 材質炭素鋼 サイズ5 タイプMAGF L118 L29.4 寸法T2.7 精度並級 寸法E7 寸法D10 寸法B18 寸法D123
1個
7,220 税込7,942
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:17 材質炭素鋼 サイズ5 タイプMAGF L118 L29.4 寸法T2.7 精度上級 寸法E7 寸法D10 寸法B18 寸法D123
1個
7,942 税込8,736
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ12 l15 タイプMAG L135 L223 t1.8 精度上級 寸法D21 寸法d12 寸法W3 寸法d110.9
1個
8,256 税込9,082
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:19 材質炭素鋼 サイズ6 タイプMAGF L121 L212.4 寸法T2.7 精度並級 寸法E7 寸法D12 寸法B20 寸法D125
1個
7,505 税込8,256
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ6 l8 タイプMAG L121 L212.4 t1.2 精度並級 寸法D12 寸法d6 寸法W2 寸法d15.2
1個
6,270 税込6,897
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
仕様pcd:30 材質炭素鋼 サイズ12 タイプMAGF L135 L223 寸法T4 精度上級 寸法E10 寸法D21 寸法B30 寸法D138
1個
9,510 税込10,461
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ8 l8.5 タイプMAG L125 L214.6 t1.5 精度上級 寸法D15 寸法d8 寸法W2.5 寸法d17
1個
7,106 税込7,817
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M3×3.1(4)●主要寸法d寸法差:0/-0.015●動定格トルクT(N・m):8 軸径(Φmm)10 寸法d(mm)10 寸法d2(mm)8.9 主要寸法C(mm)29 主要寸法D(mm)19 基本静定格荷重Co(N)1710 基本動定格荷重C(N)1410
1個
2,185 税込2,404
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.011●主要寸法M×深さ(mm):M3×2.4(3)●主要寸法d寸法差:0/-0.015●動定格トルクT(N・m):3.5 軸径(Φmm)8 寸法d(mm)8 寸法d2(mm)7 主要寸法C(mm)24 主要寸法D(mm)15 基本静定格荷重Co(N)962 基本動定格荷重C(N)769
1個
2,098 税込2,308
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M3×3.4(4.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.018●動定格トルクT(N・m):13.7 軸径(Φmm)13 寸法d(mm)13 寸法d2(mm)11.9 主要寸法C(mm)32 主要寸法D(mm)23 基本静定格荷重Co(N)2150 基本動定格荷重C(N)1880
1個
2,565 税込2,822
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.011●主要寸法M×深さ(mm):M2.5×1.9(2.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.012●動定格トルクT(N・m):2.1 軸径(Φmm)6 寸法d(mm)6 寸法d2(mm)5.2 主要寸法C(mm)19 主要寸法D(mm)12 基本静定格荷重Co(N)641 基本動定格荷重C(N)587
1個
2,375 税込2,613
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.016●主要寸法M×深さ(mm):M4×4.1(5.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.021●動定格トルクT(N・m):32.8 軸径(Φmm)20 寸法d(mm)20 寸法d2(mm)17.5 主要寸法C(mm)42 主要寸法D(mm)32 基本静定格荷重Co(N)3660 基本動定格荷重C(N)3010
1個
3,420 税込3,762
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M4×4.1(5.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.018●動定格トルクT(N・m):23.1 軸径(Φmm)16 寸法d(mm)16 寸法d2(mm)14 主要寸法C(mm)37 主要寸法D(mm)28 基本静定格荷重Co(N)2930 基本動定格荷重C(N)2590
1個
2,755 税込3,031
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼 サイズ6 タイプ高剛性ロング
1個
8,550 税込9,405
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼 サイズ20 タイプスタンダード
1個
11,875 税込13,063
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼 サイズ5 タイプ高剛性ロング
1個
8,265 税込9,092
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼 サイズ12 タイプ高剛性ロング
1個
9,888 税込10,877
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼 サイズ5 タイプスタンダード
1個
6,745 税込7,420
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ15 タイプ高剛性ロング
1個
10,070 税込11,077
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ6 タイプ高剛性ロング
1個
7,505 税込8,256
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ20 タイプ高剛性ロング
1個
12,825 税込14,108
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ10 タイプ高剛性ロング
1個
8,170 税込8,987
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ25 タイプスタンダード
1個
10,450 税込11,495
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼 サイズ5 タイプスタンダード
1個
5,795 税込6,375
69日以内出荷

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
材質炭素鋼 サイズ10 タイプ高剛性ロング
1個
9,500 税込10,450
69日以内出荷

関連カテゴリ