1,715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付き シールシールド形 形式総ころ
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプセパレータ付 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)11.9 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)15 寸法D(mm)26 寸法B(mm)5 基本静定格荷重Co(N)1110 基本動定格荷重C(N)1320
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)9 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)10 寸法D(mm)21 寸法B(mm)5 基本静定格荷重Co(N)811 基本動定格荷重C(N)1120
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:112●取付関係寸法(mm)da:88 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)120 寸法B(mm)16 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.74 基本静定格荷重Co(N)43400 基本動定格荷重C(N)32100
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:112●取付関係寸法(mm)da:88 タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)120 寸法B(mm)16 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.74 基本静定格荷重Co(N)43400 基本動定格荷重C(N)32100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:74●取付関係寸法(mm)da:56 タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)50 寸法D(mm)80 寸法B(mm)13 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.29 基本静定格荷重Co(N)20900 基本動定格荷重C(N)17300
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

IKO(日本トムソン)ローラウェイ SR SR2560
・精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。・ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているので、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。
タイプSR 寸法L(mm)60 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)35 寸法A(mm)14 寸法t(mm)9 寸法B(mm)36 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)19 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)45 基本動定格荷重C(N)67300
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
シール防じん形 寸法d(mm)50 寸法S(mm)4.5 寸法D2(mm)83.8 寸法J(mm)61 主要寸法C(mm)39 寸法c(mm)1.5 寸法C1(mm)30 寸法f(mm)2 主要寸法D(mm)80 主要寸法B(mm)40 寸法rs(mm)min:0.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)60 寸法D(mm)90 寸法B(mm)13 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.33 基本静定格荷重Co(N)24300 基本動定格荷重C(N)18800
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:94●取付関係寸法(mm)da:76 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)70 寸法D(mm)100 寸法B(mm)13 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)0.38 基本静定格荷重Co(N)27700 基本動定格荷重C(N)20100
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:63.5●取付関係寸法(mm)da:51.5 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)45 寸法D(mm)70 寸法B(mm)10 主要寸法r(最小)(mm)0.3 参考質量(kg)0.16 基本静定格荷重Co(N)11300 基本動定格荷重C(N)8860
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:53.5●取付関係寸法(mm)da:41.5 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)35 寸法D(mm)60 寸法B(mm)10 主要寸法r(最小)(mm)0.3 参考質量(kg)0.13 基本静定格荷重Co(N)9310 基本動定格荷重C(N)7900
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:150●取付関係寸法(mm)da:120 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)110 寸法D(mm)160 寸法B(mm)20 主要寸法r(最小)(mm)0.6 参考質量(kg)1.56 基本静定格荷重Co(N)77400 基本動定格荷重C(N)52400
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷