「v10200」の検索結果
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110
タイプセパレータ付
シール開放形
寸法d(mm)100
寸法D(mm)150
寸法B(mm)20
主要寸法r(最小)(mm)0.6
参考質量(kg)1.45
基本静定格荷重Co(N)72200
基本動定格荷重C(N)50900
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110
タイプセパレータ付
シール密封形
寸法d(mm)100
寸法D(mm)150
寸法B(mm)20
主要寸法r(最小)(mm)0.6
参考質量(kg)1.45
基本静定格荷重Co(N)72200
基本動定格荷重C(N)50900
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷