カテゴリ

  • 自転車部品(112)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • RITCHEY
  • ホンダ(363)
  • WatchGuard(173)
  • パール金属(126)
  • フエニックス・コンタクト(85)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
  • SWITCHCRAFT(57)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(53)
  • ナカバヤシ(48)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • KNITTER-SWITCH(45)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(36)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • Electro Harmonix(30)
  • TP-LINK(28)
  • アドテック(24)
  • エレコム(24)
  • JIT(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキケーブルディスコネクター1個 RITCHEYブレーキケーブルディスコネクター1個RITCHEY
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。
種別ブレーキ用(1個入)
CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー RITCHEYCLASSIC FLAT 10 ハンドルバーRITCHEY
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
リッチーがプロデュースする10°スイープがクラシックシリーズにラインナップ。
材質6061-T6寸法(mm)660シルバー質量(g)340角度(°)スイープ:10クランプ径(Φmm)31.8
COMP KYOTE BAR ハンドルバー RITCHEYCOMP KYOTE BAR ハンドルバーRITCHEY
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
アドベンチャーライド、バイクパッキング用にデザインされたコヨーテ。快適性を追求した結果、35度のライズ・27.5度のスイープとなり、バックやGPS、ライトなどのアクセサリー類を取り付けるスペースが十分に確保されている。
材質6061寸法(mm)800、ライズ:35BBブラック質量(g)355角度(°)スイープ:27.5クランプ径(Φmm)31.8
WCS PAVEバーテープV2 RITCHEYWCS PAVEバーテープV2RITCHEY
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
3.5mm 厚、最軽量EVAフォームに振動吸収性が高いジェルをプラスしその名の通り石畳などの振動がある道でも全てのハンドル位置で衝撃を吸収。糊がついていないタイプのバーテープの為、巻き直しが簡単V2 はバーテープの長さが300mm長くなりグラベルの幅広のハンドルにも対応。
長さ(mm)2100厚さ(mm)3.5
WCS STEM CAP トップキャップセット RITCHEYWCS STEM CAP トップキャップセットRITCHEY
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
WCSステムに合うトップキャップセット
材質アルミBLATTE質量(g)8
COMP RIZER ライザーバー RITCHEYCOMP RIZER ライザーバーRITCHEY
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
6061 T-6ダブルバテッド。
仕様20mm/9°材質6061T-6寸法(mm)740BBブラック質量(g)380クランプ径(Φmm)31.8
WCS グラベルグリップ RITCHEYWCS グラベルグリップRITCHEY
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
材質高密度発泡体フォーム厚さ(mm)4寸法(mm)200BK内径(Φmm)20外径(Φmm)28
WCS DI LOWER ヘッドパーツ RITCHEYWCS DI LOWER ヘッドパーツRITCHEY
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
IS 規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。IS42、IS47、IS52の3 種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付
コーティングチタンコート
WCS クラウンレース RITCHEYWCS クラウンレースRITCHEY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブラック
RL1 VENTUREMAX ドロップハンドル RITCHEYRL1 VENTUREMAX ドロップハンドルRITCHEY
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
好評のVENTURE MAXシリーズをお手頃な価格で提供。既存のグラベルバイクをRitcheyパーツで気軽にグレードアップできるRL1シリーズ。
材質6061アルミ寸法(mm)440(C-C)BBブラック質量(g)320(420mm)角度(°)フレアーアウト:6、バックスウィープ:6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)76ドロップ寸法(mm)102
DI2シートポストバッテリーマウントV2 RITCHEYDI2シートポストバッテリーマウントV2RITCHEY
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
適合シマノBT-DN110 & BT-DN300BK質量(g)10
WCS LINK TRAIL シートポスト RITCHEYWCS LINK TRAIL シートポストRITCHEY
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステム、ハンドルと共にMTBシーンへ向けたパーツを充実させたMTB向けTRAILシリーズのシートポスト。下のヤグラ位置を逆転する事により、前寄りのサドルポジションのセットの際にサドルレールにかかる負担を均一化できる。
寸法(mm)400BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)31.6オフセット15mm
SUPER LOGIC CARBON1ボルト シートポスト RITCHEYSUPER LOGIC CARBON1ボルト シートポストRITCHEY
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
寸法(mm)300MATTE UD質量(g)148(27.2/300mm)径(Φmm)27.2オフセット25mm
COMP 2X ハンドルバー RITCHEYCOMP 2X ハンドルバーRITCHEY
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
フラットバーもX2シリーズで登場。上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択が可能。
仕様±5mm/5°材質6061寸法(mm)710BBブラック質量(g)276クランプ径(Φmm)31.8
WCS RIZER ライザーバー RITCHEYWCS RIZER ライザーバーRITCHEY
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
軽量な 7050アルミトリプルバテッドチューブを使用 オールマウンテン、トレールライドに。
仕様6°/ライズ20mm/9°材質7050寸法(mm)760BLATTEブラック質量(g)240クランプ径(Φmm)31.8
WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル RITCHEYWCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドルRITCHEY
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。
BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
WCS 2X フラットバー RITCHEYWCS 2X フラットバーRITCHEY
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択ができるX2シリーズよりアルミフラットバー。バックスウィープは5°。
仕様±5mm/5°材質7050寸法(mm)740BLATTEブラック質量(g)232クランプ径(Φmm)31.8
COMP CORRALITOS  ドロップハンドル RITCHEYCOMP CORRALITOS ドロップハンドルRITCHEY
9,898税込10,888
1本
6日以内出荷
スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。Di2エンドジャンクションボックス対応。
材質DBアルミ6061ブラック質量(g)350(460mm)角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)52ドロップ寸法(mm)67.5
WCS ERGO MAX ドロップハンドル RITCHEYWCS ERGO MAX ドロップハンドルRITCHEY
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
エルゴマックスはオンロードとオフロードでの高いコントロール性能と快適性を両立するハンドル。ハンドルトップは、ステム取付部から10mm上がっていて快適なポジションを得られる。Di2エンドジャンクションボックス対応。
BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:3、ドロップフレアー:12、バックスウィープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
LOGIC-E PF Upper ヘッドパーツ RITCHEYLOGIC-E PF Upper ヘッドパーツRITCHEY
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。ノーマルなステムでもDi2コードをヘッドチューブ内に内蔵することができる。
寸法(mm)41.0×33.15/45×45タイプZS44
WCS PF UPPER ヘッドパーツ RITCHEYWCS PF UPPER ヘッドパーツRITCHEY
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。
寸法(mm)41.0×30.15/45×45ブラックタイプZS44/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)10
LOGIC V2 COMP ヘッドセット RITCHEYLOGIC V2 COMP ヘッドセットRITCHEY
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
シールドカートリッジベアリング、スチールボディー
ブラック質量(g)195タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
ディレーラーケーブルディスコネクター2個 RITCHEYディレーラーケーブルディスコネクター2個RITCHEY
2,398税込2,638
1組
欠品中
折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。
種別ディレーラー用(2個入)
CLASSIC ZETA ホイールセット V2 RITCHEYCLASSIC ZETA ホイールセット V2RITCHEY
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。
仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm材質6061アロイ寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12ハイ ポリッシュ シルバー質量(g)1750スポーク数24本フロント、24 本リヤ
WCS CARBON 1ボルト シートポスト RITCHEYWCS CARBON 1ボルト シートポストRITCHEY
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
MATTE UD質量(g)185(27.2/350mm)オフセット25mm
COMP コルクバーテープ RITCHEYCOMP コルクバーテープRITCHEY
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
汗に滑らず振動も吸収しリッチーロゴがさりげなく刻印されているコルクタイプのバーテープ。同色のバーエンドプラグが付属。
長さ(mm)1800
WCS エルゴトゥルーグリップ RITCHEYWCS エルゴトゥルーグリップRITCHEY
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。グリップの代名詞的存在。握力を効かせやすいエルゴノミックデザイン。
寸法(mm)130BK質量(g)43
WCS PYTHON TRAIL LOCKING グリップ RITCHEYWCS PYTHON TRAIL LOCKING グリップRITCHEY
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
新しいパイソン トレイルグリップは、ハンドルバーを締付けるように設計されたスパイラルインナーグリップにより、乗車中にグリップ自体が回り始めた瞬間にグリップ全体が止める構造となっている。エルゴノミクスデザイン片側ロッキンググリップクローズドエンド
材質KRATON ラバー寸法(mm)144BK質量(g)186
COMP TRAIL グリップ RITCHEYCOMP TRAIL グリップRITCHEY
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
滑りにくい KRATON ラバークレイトを採用した TRAILシリーズのグリップ。TR ロゴを用いたエルゴノミックデザインのシングルデンシティーグリップ。豊富なカラーバリエーションで登場。
寸法(mm)135質量(g)112
WCS TDL ヘッドセット RITCHEYWCS TDL ヘッドセットRITCHEY
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティングベアリング採用
寸法(mm)41.0×30.15/45×45ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1
TOM SLICK COMP タイヤ チューブラー RITCHEYTOM SLICK COMP タイヤ チューブラーRITCHEY
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
オンロードで高いグリップ性能を発揮するスリックタイヤ。
BKビードスチール
WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ RITCHEYWCS ALPINE JB 700×30C タイヤRITCHEY
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt 氏のイニシャルを冠したタイヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、スリックグラベルタイヤ。走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。
BK タンサイドサイズ700×30C質量(g)321TPI120
CLASSIC STEM CAP トップキャップセット RITCHEYCLASSIC STEM CAP トップキャップセットRITCHEY
1,598税込1,758
1個
欠品中
CLASSICステムに合うトップキャップセット
材質アルミハイポリッシュSL質量(g)8
COMP STREEM サドル RITCHEYCOMP STREEM サドルRITCHEY
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
WCSとデザインはそのままにリーズナブルな価格のサドル。振動を抑えるベクターウイングデザインで細身の低構造。
材質シンセティックレザー、スチールレールBK質量(g)約250寸法(長さL×幅W)(mm)278×132
WCS LINK TRAIL シートポスト RITCHEYWCS LINK TRAIL シートポストRITCHEY
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
寸法(mm)400BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)30.9オフセット15mm
WCS トゥルーグリップ RITCHEYWCS トゥルーグリップRITCHEY
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。
寸法(mm)130質量(g)36
WCS エルゴトゥルーグリップロッキング RITCHEYWCS エルゴトゥルーグリップロッキングRITCHEY
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
定番のグリップにロッキングシステム採用モデルが登場。ネオプレーンフォームは非常に軽く、ロックオン機構で 雨でも確実にグリップします。
寸法(mm)130BK質量(g)133
WCS VENTUREMAX ロップハンドル RITCHEYWCS VENTUREMAX ロップハンドルRITCHEY
20,980税込23,078
1本
6日以内出荷
アドベンチャーライド・バイクパッキング用に設計された超幅広の XLサイズのハンドル、デザインは VENTURE MAXを継承している。Di2エンドジャンクションボックス対応
材質7050アルミ寸法(mm)520BLATTEブラック質量(g)325(520mm)角度(°)フレアアウト:6、ドロップフレア:24、バックスイープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)102
CLASSIC FLAT ハンドルバー RITCHEYCLASSIC FLAT ハンドルバーRITCHEY
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
往年のリッチーコンポーネントを彷彿させるクラシックシリーズのフラットバー。
材質6061-T6寸法(mm)660シルバー質量(g)202角度(°)ベンド:5クランプ径(Φmm)31.8
WCS BUTANOインターナルルーティング ドロップハンドル RITCHEYWCS BUTANOインターナルルーティング ドロップハンドルRITCHEY
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
WCS BUTANOがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。ハンドル上部は、エルゴエアロ形状となり、バックスイープやフレアーの角度もグラベル/アドベンチャーライド向けとなるデザインとなった。
材質6066アルミトリプルバテットBLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)ドロップフレアー:18、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)115