ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.52MB)
ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして
材質SUS304
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.52MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
色N-10(半ツヤ)
メッシュ10M
材質SUS304
関連資料図面(0.18MB)
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.58MB)
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.6MB)
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法L(mm)98
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.53MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:73
関連資料(0.17MB)
圧力損失【排気】3.5
直管相当長(m)17.5
取扱説明書(0.27MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)10
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
排気用防音フードです。ガラリが付いており壁汚れ対策品です。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
開口面積(cm2)単純:116
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.27MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め2カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)147
寸法L(mm)90
温度(℃)【FD】120
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ10M
適合パイプΦ150
開口面積(cm2)単純:34
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】50.2
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)15
メッシュ10M
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(0.27MB)
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ3M
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:79
関連資料(0.18MB)
圧力損失【排気】3.1
直管相当長(m)15.5
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)147
寸法L(mm)84
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
寸法B(mm)65
メッシュ10M
適合パイプΦ150
開口面積(cm2)単純:34
関連資料(0.17MB)
圧力損失【吸気】54.4
防音性能T-2相当
取扱説明書(0.27MB)
防雨・防風性能を兼ね備え、独自のフード形状とガラリによって、排気流を軒天・壁面から離します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.56MB)
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)15
メッシュ10M
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(0.27MB)
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)197
寸法L(mm)59
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ10M
適合パイプΦ200
開口面積(cm2)単純:81
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】15.4
取扱説明書(0.27MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)197
寸法L(mm)59
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ10M
適合パイプΦ200
開口面積(cm2)単純:46
関連資料(0.18MB)
圧力損失【吸気】59.1
取扱説明書(0.27MB)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。横ガラリで排気を下方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)9
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料図面(0.16MB)
取扱説明書(4.73MB)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.51MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途給気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.54MB)
排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ3M
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.29MB)
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ10M
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.29MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
適合パイプ径(Φmm)150
関連資料図面(0.17MB)
取扱説明書(4.73MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-10(半ツヤ)
関連資料図面(0.17MB)
ワイドエプロンが付いた丸型フードです。ワイドエプロンによって、壁から離れた場所に雨水を落とし、雨垂れ汚れを低減します。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして
仕様防火ダンパー付
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
関連資料図面(0.17MB)
取扱説明書(4.73MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)10
圧力損失吸気:10.3
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.15MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色N-93(半ツヤ)
関連資料図面(0.17MB)
上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.54MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
メッシュ10M
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
関連キーワード
1
2
次へ