カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • REGZA
  • RS PRO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • SMC(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • アキュレイト(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • EPCOS(4)
  • アドバネクス(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • 扶桑精機(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東亜DKK(2)
  • ビクセン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2ct」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-Z4 series

    REGZA
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500
  • デジタルサイネージ TD-C4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-C4 series

    REGZA
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)付属品リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0表面処理ノングレア液晶機能ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯最大出力音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)コントラスト比1200:1(標準)視野角178°/178°(上下/左右)ねじ穴M6応答速度8ms(標準)入力端子【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-スピーカーフルレンジスピーカー×2動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80(結露のないこと)端子【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠セキュリティ操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯画素数(水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetooth◯(Version 5.1)音声出力◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))ねじ深さ(mm)12設置条件設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日サラウンドDTS Virtual:X無線LAN◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)最大表示色約10億7000万色 (8bits + FRC)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350(通常)HDR対応◯ (HDR10)
  • 4K液晶テレビ 100V型 MiniLED フラグシップモデル 2025年モデル REGZA

    4K液晶テレビ 100V型 MiniLED フラグシップモデル 2025年モデル

    REGZA
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○レグザAIボイスナビゲーター、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、ゲームセレクト:○(スタンダード、ロールプレイング、シューティング、レトロゲーム)、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、4K/120Hz入力対応:○(ゲームモード 144Hz VRR対応)、VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、1080p 120Hz、2560×1440 60Hz入力対応:○(1080p 144Hz入力対応)、超解像処理:○、ゲームスムーズモード:○、AMD FreeSync(TM) Premium対応:○、4K写真:○、無線LAN内蔵:○ Wi-Fi6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○、まるごとチャンネル:○、タイムシフトマシン録画時間が選べる:○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●レグザセンシング:ミリ波レーダー高画質:○、ミリ波レーダー高音質:○、ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード):○、スマートちょっとタイム:○●快適に見る:マルチウインドウ:○ ダブルウインドウ/まるごとチャンネル、ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、レグザAI快適リスニング:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、レグザボイス(リモコン):○レグザAIボイスナビゲーター、マジックチャプター:○、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、色温度センサー:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンZRα、超解像技術:AI超解像PRO/AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO(AI構図推定)、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、AI高画質: AIシーン高画質PRO (ネット動画・地デジ放送・HDMI入力映像)、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、ネット動画バンディングスムーサーPRO(地デジ放送・HDMI入力映像にも対応)AIコンテンツ判別、アニメ高画質:アニメビューティPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO、ブルーライト制御:○、パネル:新開発 高輝度 ファインMini LED液晶、高コントラスト:リアルブラックエリアコントロールPRO、低反射:低反射 ARコート、広色域復元:3次元カラーリマスターPRO、カラーイメージコントロール:64色軸リッチカラーイメージコントロール、倍速対応:○120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR復元PRO、HDRリアライザーPRO、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR 10、HLG HDR、HDR対応:○、クラウドAI高画質テクノロジー:○、ローカルコントラスト復元:○、3段階超解像:○、絵柄構造適応型MPEG-NR:○、4段再構成型超解像:○、絵柄解析 再構成型超解像:○、マルチアングル自己合同性超解像:○、プロユース映像設定機能:○、クラウドAI高画質連携:○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】重低音立体音響システム ZIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメント、【Dolby Atmos】○(5.1.2ch対応)、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【高遮断クロスオーバーフィルター】○、【音声実用最大出力(JEITA)】合計 130W(同時駆動)[2wayメインスピーカー:(15W+15W)、サイドスピーカー:(10W+10W)、トップスピーカー:(10W+10W)、センタースピーカー:(10W+10W)、ウーファー:(20W+20W)]、【スピーカー(個数)】2wayメインスピーカー:4個、サイドスピーカー:2個、トップスピーカー:2個、センタースピーカー:2個、ウーファー:2個、合計 12個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90506)、転倒防止バンド等:転倒防止用ワイヤ 2本、転倒防止用ネジ 2本、スタンド1式(スタンド2個、M5ネジ4本)、コードクランプ 8個電源コード(2.0m) 1本質量(kg)68.5/66.1(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)583 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 26)端子HDMI(R)入力端子:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(18Gbps以下):3840×2160:60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能:4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(タイムシフトマシン録画専用):2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1)、(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅220.3×高さ123.9/対角252.8 cm画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)258省エネ基準達成率(%)101 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)222.8×132.6×46.0(スタンド付き)
  • ハイビジョン液晶テレビ  40V型 S25Sシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 40V型 S25Sシリーズ

    REGZA
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    仕様●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●動画・連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):14W(同時駆動)メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです、スピーカー(個数):フルレンジ×2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚質量(kg)5.0/4.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)78 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)66省エネ基準達成率(%)124 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)89.8×54.1×18.6(スタンド付き)
  • ハイビジョン液晶テレビ  32V型 S25Sシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 32V型 S25Sシリーズ

    REGZA
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
    仕様●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●動画・連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):12W(同時駆動)メインスピーカー(6W+6W)※フルレンジスピーカーです、スピーカー(個数):フルレンジ×2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚質量(kg)4.0/3.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)65 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅69.8×高さ39.3/対角80.1 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)58省エネ基準達成率(%)125 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)72.4×45.7×18.6(スタンド付き)
  • ハイビジョン液晶テレビ  32V型 V35Sシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 32V型 V35Sシリーズ

    REGZA
    52,980税込58,278
    1台
    9日以内出荷
    仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンHR、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネル】全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【クリア音声】○、【音質自動調整】おまかせサウンド、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】12W(同時駆動)、メインスピーカー(6W+6W)※フルレンジスピーカーです、【スピーカー(個数)】フルレンジ:2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90509)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚質量(kg)4.0/3.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)65 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅69.8×高さ39.3/対角80.1 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)58省エネ基準達成率(%)125 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)72.4×45.7×18.6(スタンド付き)
  • ハイビジョン液晶テレビ  40V型 V35Sシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 40V型 V35Sシリーズ

    REGZA
    63,980税込70,378
    1台
    9日以内出荷
    仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンHR、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネル】全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【クリア音声】○、【音質自動調整】おまかせサウンド、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】14W(同時駆動)、メインスピーカー(7W+7W)※フルレンジスピーカーです、【スピーカー(個数)】フルレンジ:2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90509)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚質量(kg)5.0/4.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)78 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅87.8×高さ48.5/対角100.3 cm画素数(水平×垂直)1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)66省エネ基準達成率(%)124 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネルフルHD液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)89.8×54.1×18.6(スタンド付き)
  • ハイビジョン液晶テレビ  24V型 V35Sシリーズ REGZA

    ハイビジョン液晶テレビ 24V型 V35Sシリーズ

    REGZA
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    仕様●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約18.33msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンHR、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネル】全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【クリア音声】○、【音質自動調整】おまかせサウンド、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】12W(同時駆動)、メインスピーカー(6W+6W)※フルレンジスピーカーです、【スピーカー(個数)】フルレンジ:2個付属品単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90509)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚質量(kg)3.0/2.9(スタンド含む/本体のみ)消費電力(W)52 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)端子HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1画面サイズ幅52.1×高さ29.3/対角59.8 cm画素数(水平×垂直)1366×768RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)37省エネ基準達成率(%)97 (2026年度基準)グリーン購入法適合パネル液晶パネルチューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)55.3×36.1× 18.6(スタンド付き)