曜日別特売

ハイビジョン液晶テレビ 32V型 V35Sシリーズ

ハイビジョン液晶テレビ  32V型 V35Sシリーズ - REGZA
付属品
単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90509)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚
仕様
●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンHR、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネル】全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【クリア音声】○、【音質自動調整】おまかせサウンド、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】12W(同時駆動)、メインスピーカー(6W+6W)※フルレンジスピーカーです、【スピーカー(個数)】フルレンジ:2個
質量(kg)
4.0/3.9(スタンド含む/本体のみ)
消費電力(W)
65 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)
端子
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1
画面サイズ
幅69.8×高さ39.3/対角80.1 cm
画素数
(水平×垂直)1920×1080
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
58
省エネ基準達成率(%)
125 (2026年度基準)
グリーン購入法
適合
パネル
フルHD液晶パネル
チューナー数
地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
72.4×45.7×18.6(スタンド付き)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980638132V35S
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする