4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
水圧55psi ポート1/2"(13mm) MNPT
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/230V 最高耐熱温度(℃)54 対象【英熱量】24000BTUまで 高さ(m)4(最大揚水) 入口管接続口径3/4"FPT 出口管接続口径1/2"MPT
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/115V 最高耐熱温度(℃)54 対象【英熱量】24000BTUまで 高さ(m)4(最大揚水) 入口管接続口径3/4"FPT 出口管接続口径1/2"MPT
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT 電源(V)DC12/6.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)125×111 水量(L/min)7.6(2.0GPM) 水圧55psi ポート1/2"(13mm)-14 MNPT
1個
15,980 税込17,578
欠品中