取付けには『スピンドルネジM12(38463214)』が必要です。
外径(Φmm)125
適合本体AJP-1600
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
取扱説明書(0.83MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
キズ消しやバフ目が入りにくい鏡面仕上げ用。従来品のウールバフの長さが5mm、毛の長さが20mm。発熱が少なく、熱に弱い自己修復塗装に最適。
外径×穴径(Φmm)130×10
穴径(Φmm)10
毛丈(mm)20
厚さ(cm)(スポンジ)9
1セット
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
適合機種トリマ TR-51
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
適合機種AK-3710用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用
切断対象鉄工、木工
山数24
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃
切断対象木工
適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質SK材
形状(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)85
山数(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板2~35
切断能力(mm)非鉄金属3~10
刃渡り(mm)65
切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体ML-83S
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合機種TRE-40
1台
¥949
税込¥1,044
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工13
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
電力(W)240
質量(kg)1.0
長さ(mm)216
幅(mm)60
高さ(mm)200
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75
粒度80
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高圧延長ホース8m
用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030
対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030
ホース長さ(m)8
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合機種リョービ パワーミキサー全般
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
トラスコ品番379-8283
適合機種WIM-125A、WIM-125RC、WIM-150、WI-61C、WI-61RC、WI-195、WI-195RC、HL-6A
種別電動工具用カーボンブラシ
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合VC-1200
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
適合本体VC-125WPD
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り
切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板
トラスコ品番450-9455
幅(mm)3.18
全長(mm)1445
山数14
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホース長さ(m)8
適合AJP-1600
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
クラス最短、最軽量ボディ。手になじむソフトグリップ付
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
電流(A)1.8
消費電力(W)160
コード長さ(m)2
付属品チャックハンドル
質量(kg)0.8
トラスコ品番379-8933
長さ(mm)187
幅(mm)55
高さ(mm)145
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工9
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
電源コード(m)10
真空度(kPa)25
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
電流(A)8.3
電源コード(m)2
有効切断長さ(mm)300
仕様(ソーチェン)90PX-45
付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
質量(kg)2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×176×175
絶縁方式二重絶縁
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
取扱説明書(1.49MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合機種丸ノコ NW-422ED・W-470ED・EDM・W-573ED・EDM・W-663ED・EDM・W-763ED・W-568D・W-658D
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
RYOBI製ウインチ 雨カバー
トラスコ品番835-9049
適合機種WI-195・WI-196RC
取扱説明書(0.31MB)
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR
寸法(mm)13
取付ねじ1/2”-20UNF
外径(Φmm)180
仕様マジック式
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
危険物の類別非危険物
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
最大締付トルク(N・m)300
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20
回転数(min-1[r.p.m])2100
打撃数(min-1)2700
電源(V)100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235
付属品キャリングケース
機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース
質量(kg)3.2
トラスコ品番405-4423
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
適合本体砥石径100mm採用機種
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
無段変速スイッチ採用
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル
トラスコ品番292-1235
容量(L)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)最大175
ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
適合VC-23、VC-30
種別スポンジフィルター
厚さ(mm)5
直径(Φmm)(取り付け時)140
タイプ湿式用
寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷