52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)TBS-50用替刃 M-1142
用途一般切断用 切断対象鉄工、木工 適合TBS-50 種別鉄工・木工兼用刃 幅(mm)5 厚さ(mm)0.4 全長(mm)1060 山数14
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75 種別ワンタッチジョイント
1個
959 税込1,055
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック B-7215
適合機種BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000 バッテリーニカド電池
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

6710147 AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AJP-1600用 ターボノズルランス
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620 質量(g)210 適合AJP-1600、AJP-1620 種別ターボノズルランス トラスコ品番379-8461
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アダプタ
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)180 内径(Φmm)70 厚さ(mm)20 適合機種FG-18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)14.4Vリチウムイオン電池
適合(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410(充電式ドライバドリル)BDM-1410(充電式フラッシュライト)BFL-140(充電式インパクトレンチ)BIW-1465(充電式小型レシプロソー)BRJ-120 トラスコ品番379-8399 タイプスライドタイプ バッテリーリチウムイオン
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

AK-6000 刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10 取扱説明書(1.41MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動工具用カーボンブラシ
トラスコ品番379-8232 適合機種W-600D、W-500D、W-1700、W-1900、PM-311、PM-1011、PM-1511、PMT-1362A 種別電動工具用カーボンブラシ
1セット(2個)
469 税込516
当日出荷

適合VC-23、VC-30 トラスコ品番379-8607 種別カートリッジフィルタ タイプ乾式用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

適合VC-23、VC-30 種別スポンジフィルター 厚さ(mm)5 直径(Φmm)(取り付け時)140 タイプ湿式用 寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
899 税込989
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別布フィルタ 適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(2個)
889 税込978
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動工具用カーボンブラシ
トラスコ品番379-8283 適合機種WIM-125A、WIM-125RC、WIM-150、WI-61C、WI-61RC、WI-195、WI-195RC、HL-6A 種別電動工具用カーボンブラシ
1セット(2個)
969 税込1,066
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動工具用カーボンブラシ
トラスコ品番379-8241 適合機種CS-3010S、CS-3610S、CS-362FS、CS-402FS、BE-3210、PD-196VR、PD-1301VR、PD-1970VR、PD-200VR、DM-6C-10、AK-6000 種別電動工具用カーボンブラシ
1組(2個)
469 税込516
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スポンジバフ
外径(Φmm)180 仕様マジック式 適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アダプタ
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210 全長(mm)70 内径(Φmm)電動工具側/38 外径(Φmm)ホース側(集じん側)/40
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6641567 レシプロソーブレード竹挽き用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223 刃渡り(mm)190 トラスコ品番450-9536 種別竹挽き用No.70 材質SK材 切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30 1インチ当たり山数10
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
特価
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-205用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)205 内径(Φmm)80 厚さ(mm)25 適合機種FG-205
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動工具用カーボンブラシ
トラスコ品番379-8208 適合機種W-565D、W-655D、W-571ED、W-661ED、W-567D、W-657D、W-760ED、KW-300D 種別電動工具用カーボンブラシ
1組(2個)
479 税込527
当日出荷

6710047 回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 種別回転ブラシ 適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番379-8721
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100 消費電力(W)1100 質量(kg)2.2 パッド径(Φmm)125 全長(mm)212 全高(mm)295 回転数(min-1[r.p.m])200~660 電源(V)100 定格電流(A)11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 偏芯量Φ7.7mm 絶縁方式二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式クリーナー DHC180(本体のみ)
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時) 分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる ブラシレスモーター採用 吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 収納時に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20 長さ(mm)970 幅(mm)121 高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。) 質量(kg)1.5(電池パックを含む) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板 種別本体のみ 保証期間1年 充電時間(分)84 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リチウム電池専用充電器
トラスコ品番310-1070 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)27 バッテリー容量(mAh)1500・2500・3000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1組(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動工具用カーボンブラシ
トラスコ品番379-8194 適合機種RJK-120、RJK-120KT、IW-2000、ID-140、IDS-135 種別電動工具用カーボンブラシ
1セット(2個)
469 税込516
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)10.8Vリチウムイオン電池
バッテリーリチウムイオン
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用軸付砥石
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨 適合機種HR-25、HR-100 セット内容各1本×4種 材質G.C.砥石 軸径(Φmm)2.35 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000 先端径(mm)Φ3.0~6.0 名称770軸付砥石 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダー(脱着式) RG112H
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
寸法(mm)287×117×88 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
バッテリーリチウムイオン
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷