カテゴリ

  • 電動工具(7)
    • 延長コード(1)
  • 農業機械(26)
  • 清掃用品(3)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(148)
  • TRUSCO(25)
  • ELPA(37)
  • SUN TOOL(1)
  • ノア(3)
  • オーム電機(23)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • KOWA(宏和工業)(26)
  • 日動工業(87)
  • ハタヤリミテッド(83)
  • エスコ(75)
  • サンワサプライ(64)
  • タイカツ(26)
  • 正和電工(22)
  • フジマック(16)
  • タカショー(16)
  • Wrap-It(16)
  • YAMAZEN(山善)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タップ 延長」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
作業範囲の拡大と洗車時に便利な延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属、ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いて持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属しているので作業範囲の拡大と洗車時に便利です。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8サイズ長さ298×幅367×高787mm電流(A)14電源単相100V消費電力1,350W吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)11給水方式水道電源コード5m水温(℃)40以下吐出水量5.0L/min取扱説明書(5MB)最大吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン質量(kg)3.8サイズ長さ241×幅304×高413mm電流(A)14電源単相100V消費電力1,350W吐出圧力(MPa)7.0高圧ホース(m)6、延長8最高許容圧力(MPa)10給水方式水道電源コード5m水温(℃)40以下吐出水量5.0L/min取扱説明書(5.25MB)最大吐出水量(L/min)8
ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
電気式ヘッジトリマ HT-3833H 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3833H京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100消費電力(W)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源タイプAC電源式取扱説明書(2.2MB)
電気式ヘッジトリマ HT-5043 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-5043京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20電源(V)単相100付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)消費電力(W)370刈込み幅(mm)500駆動方式両刃駆動ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168電流(A)3.9電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-4243 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4243京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20消費電力(W)370刈込み幅(mm)420電流(A)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168質量(kg)2.1ストローク数(min-1)1950駆動方式両刃駆動付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源(V)単相100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-4033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電流(A)3.7質量(kg)2.0最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)400電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168駆動方式両刃駆動消費電力(W)350電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3633 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)ストローク数(min-1)1900電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3023 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3023京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15電流(A)3.7ストローク数(min-1)1900刈込み幅(mm)300消費電力(W)350付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)駆動方式両刃駆動質量(kg)1.9電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式取扱説明書(2.05MB)
電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付 シーンに合せて風速を無段階に調節できる 従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減 新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で 操作性が向上 ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m)消費電力(W)1050比率(粉砕)10:1ダストバッグ容量(L)30
電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動のこぎり京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310電源コード(m)0.25延長コード(m)10取扱説明書(1.45MB)
電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気刈払機 分割仕様京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)トラスコ品番819-5489電源(V)単相100コード長さ(m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800定格電流(A)5.8刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10取扱説明書(1.46MB)
ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。 刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます。 ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.75トラスコ品番760-9248電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)
バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
4日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅160mm)! 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。 錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。 クラス最大80Wモータを搭載しています。 手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.99トラスコ品番760-9051取扱説明書(1.44MB)
バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
9,580税込10,538
1台
3日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅110mm)! 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。 錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。 クラス最大80Wモータを搭載しています。 手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)110刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.95トラスコ品番760-9043取扱説明書(1.44MB)
延長コード 1.25mm2×2芯×10m 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長コード 1.25mm2×2芯×10m京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
トラスコ品番442-9702
延長コード 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)延長コード京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長さ(m)10適合機種LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810
電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ質量(kg)18.5刃形ナタ爪寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570定格電流(A)15絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280取扱説明書(1.57MB)
ガーデンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に電源(V)100消費電力(W)180チェーンスピード(m/s)[m/分]3付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)適合(ソーチェン)90SG-28有効切断能力(mm)95電流(A)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155コード長さ(m)0.25機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油取扱説明書(1.12MB)
芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
回転式バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転式バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り刈込み幅(mm)115回転数(min-1[r.p.m])1250電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25方式(刈刃)回転ハサミ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132延長コード(m)10質量(kg)1.15電源タイプAC電源式取扱説明書(1.12MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.5電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3長さ(mm)1017幅(mm)357高さ(mm)930仕様リール刃:5枚延長コード(m)10質量(kg)10トラスコ品番419-8590取扱説明書(1.62MB)
リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ ポールヘッジトリマー 210mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10仕様スタンダード刃トラスコ品番379-9239質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600取扱説明書(1.01MB)
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500ハンドル形状ループハンドル付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)トラスコ品番379-8364電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250延長コード(m)10取扱説明書(1.26MB)
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273延長コード(m)10取扱説明書(1.24MB)
刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(22件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10取扱説明書(1.41MB)
刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機(ナイロンカッタ専用)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])6400ハンドル形状ループハンドル付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)トラスコ品番379-8372長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10取扱説明書(1.27MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動長さ(mm)454付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)仕様刃物/スタンダード刃延長コード(m)10質量(kg)0.85電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
無段変速スイッチ採用 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズルトラスコ品番292-1235容量(L)35消費電力(W)1100吸込仕事率(W)最大175ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コードトラスコ品番379-9271容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100吸込仕事率(W)低速/36、高速/71ノズル口径(Φmm)122比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら