ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
楽な姿勢で手軽に芝刈り
キワ刈り
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。
刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できる。
リョービのバリカンは日本でも有数の刃物産地である新潟の「三条」製を採用しています。
ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)1.75
トラスコ品番760-9248
電源タイプAC電源式
無負荷ストローク数(min-1)1250
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
快適性を追求した新バリカン!
日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)0.99
トラスコ品番760-9051
1台
¥10,480
税込¥11,528
欠品中
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に
電源(V)100
消費電力(W)180
チェーンスピード(m/s)[m/分]3
付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)
適合(ソーチェン)90SG-28
有効切断能力(mm)95
電流(A)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155
コード長さ(m)0.25
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:メッキ
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
仕様・用途集じん機接続
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:スライドシート
電流(A)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36
機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様・用途ライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード