1セット(6本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種HR-25、HR-100
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電流(A)11.5
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)236
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87
コード長さ(m)5
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削
適合機種HR-25、HR-100
材質S.K.カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000
名称720ハイスビット
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(3種類×1本)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194
質量(kg)1.9
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)1100
ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
全高(mm)251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.5
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
バフサイズ(Φmm)180
パッド径(Φmm)150
用途金属、非金属の穴あけ
軸径(Φmm)2.35
先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)
適合機種HR-25、HR-100
セット内容各1本×3種
材質H.S.ドリル
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000
名称850ミニドリル
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
形状極薄特殊波形リム
刃厚(mm)1.0
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
電子ギヤアクションポリッシャー
メーカー独自のギヤアクション機構
車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル
質量(kg)2.1
電流(A)9.5
電源(V)100
消費電力(W)910
回転数(min-1[r.p.m])200~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
定格電流(A)9.5
保証期間1年
オービット径(Φmm)7.7
パッド径(Φmm)125
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)1100
質量(kg)2.2
パッド径(Φmm)125
全長(mm)212
全高(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])200~660
電源(V)100
定格電流(A)11.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660
偏芯量Φ7.7mm
絶縁方式二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295
保証期間1年
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨
軸径(Φmm)2.35
適合機種HR-25、MHR-26、HR-100
セット内容各1本×2種
材質ダイヤモンド砥石
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000
名称790ハイスビット
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
先端径(Φmm)1.8
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用
切断対象サイディングボード
刃数8
刃先厚(mm)1
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削
軸径(Φmm)2.35
適合機種HR-25、HR-100
材質H.S.カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000
名称710ハイスビット
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
先端径(Φmm)2.3~3.1
1セット(5種類×1本)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
車のボディの最終仕上げ工程に
負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに
オービット径15mmでパワフルな磨き
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
質量(kg)2.5
電流(A)10.1
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])2000~4500
長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123
オービット径(Φmm)(偏芯量)15
パッド径(Φmm)123
関連キーワード