27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC51W
1個
639 税込703
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルター、ウォシャブルタイプ、乾式用
適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別布フィルタ 適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合VC-23、VC-30 種別スポンジフィルター 厚さ(mm)5 直径(Φmm)(取り付け時)140 タイプ湿式用 寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
899 税込989
当日出荷

適合VC-23、VC-30 トラスコ品番379-8607 種別カートリッジフィルタ タイプ乾式用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スポンジフィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
989 税込1,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルター
布フィルター、カートリッジフィルターの清掃の手間が省けます。湿式で使用できます。
用途一般ゴミ・粉じん用 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(HEPA)
HEPAタイプ、排気をよりきれいにできるフィルターウォシャブルタイプ
用途乾式用 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カートリッジフィルター(ウォシャブルタイプ)
ウォッシャブルタイプ、水洗い出来るフィルター
用途一般ゴミ・乾式用 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水専用フィルター
水専用フィルター、大量の清水を繰り返し吸引する場面に使用します。
適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1150 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高性能フィルター
高性能フィルター、カートリッジフィルターの清掃の手間が省けます、目が細かく掃除がし易いフィルター材をつかっています。
用途一般ゴミ・粉じん用 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ダストパック 大 粉じん用フィルタ
京セラ集じん機、クリーナー専用オプションです。
仕様●品名:粉塵用フィルター●適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。●指定された用途以外では使用しないで下さい。●使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。●原産国:中国●コード番号:368-7034 アズワン品番67-5564-30
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥/5、液体/5 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg)4 タイプ乾湿両用 電流(A)11 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370 風量(m3/min)1.2 騒音値(dB)80 真空度(kPa)16 取扱説明書(1.52MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機(手元リモコン式)
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)乾燥/12、液体/9 コード長さ(m)5 付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2 質量(kg)6.6 タイプ乾湿両用 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)115 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430 風量(m3/min)3 真空度(kPa)25.3 取扱説明書(1.54MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属 既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース 電子制御方式による吐出圧力調節 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 大型車輪で段差の移動が軽快 洗浄場所への移動も楽な大型車輪 ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m) 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)3/7.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5/6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 取扱説明書(1.51MB) 最大吐出水量(L/min)6.7
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル 質量(kg)5.5 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 保証期間1年 真空度(kPa)16 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(1.23MB) 集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC080WPD
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入) 質量(kg)6.8 電流(A)12 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 取扱説明書(2.64MB) 集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
柔らかくて、つぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属 高耐久モデル 従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ 自吸機能付きで溜水が利用できて経済的 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 大型ゴム車輪で段差の移動が軽快 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル キャリーバッグのようにラクラク移動
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル 質量(kg)18.7 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)15 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150W
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個 質量(kg)7.0 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 取扱説明書(1.85MB) 集じん量(L)乾燥:15、液体:12
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク) 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 電源コード(m)10 真空度(kPa)25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用) 質量(kg)6.5 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418 吸込仕事率(W)330 電源コード(m)12 最大風量(m3/min)3.1 真空度(kPa)最大26 取扱説明書(1.52MB)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷