カテゴリ

  • 清掃用品(3)
    • 高圧洗浄機用ブラシ(3)
  • 研磨材(1)
    • ホイールブラシ(1)
  • 電動工具(17)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(21)
  • オフィスマイン(2)
  • RELIEF(10)
  • ケルヒャー(26)
  • CONDOR(山崎産業)(21)
  • サンフレックス(77)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(53)
  • フタバ(FBK)(25)
  • エスコ(251)
  • マキタ(220)
  • 高島産業(141)
  • ヤナセ(柳瀬)(130)
  • NSK(ナカニシ)(122)
  • 永興電機工業(116)
  • TRUSCO(106)
  • アズワン(95)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(86)
  • スリーピース(80)
  • BOSCH(ボッシュ)(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ブラシ 回転」の検索結果

年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.49MB)
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)質量(kg)1.6(電池パック含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)5000打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8取扱説明書(1.53MB)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル長さ(mm)386タイプパドルスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル長さ(mm)386タイプスライドスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース長さ(mm)386タイプパドルスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース長さ(mm)386タイプスライドスイッチ回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正)バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804L電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
マルチツール本体のみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツール本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ 先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応 高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ 先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換 薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト 回転数の調節ができる変速ダイヤル付き 収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
質量(kg)1.9タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス回転数(min-1[r.p.m])6000~20000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120充電時間(分)84電池パック18V、5000mAhリチウムイオン関連資料メーカーチラシ(3.9MB)振動角度(°)2.8(左右1.4)
マルチツール 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツール京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ 先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応 高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ 先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換 薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト 回転数の調節ができる変速ダイヤル付き 収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース質量(kg)1.9タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス回転数(min-1[r.p.m])6000~20000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120充電時間(分)84電池パック18V、5000mAhリチウムイオン関連資料メーカーチラシ(3.9MB)振動角度(°)2.8(左右1.4)
充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構 バフ目を出しにくいパッド軌跡 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300幅(mm)79高さ(mm)143質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)パッド寸法(mm)75(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600取付穴パッド:5/16-24UNF連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズルカーボンブラシ呼び番号608CV仕様二重絶縁乾式集じん機構付絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年
ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年
充電式インパクトドライバー DID181L5 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
37,980税込41,778特価
1台
取扱停止中
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
18V充電式インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応長さ(mm)145幅(mm)79高さ(mm)253差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース寸法(mm)145×79×238質量(kg)1.7打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450保護等級IP56バッテリーリチウムイオン充電時間(分)84四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)取扱説明書(1.07MB)振動3軸合成値(m/s2)10.6
小型高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)ケーブル長(m)約1外径(Φmm)200
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)トラスコ品番835-8905寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14取扱説明書(1.09MB)
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)45ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12取扱説明書(1.12MB)
ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナトラスコ品番491-7413電圧(V)100消費電力(W)600最大出力(W)690研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM
ホビールーター用ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
用途鉄、非鉄金属の磨き軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転ブラシ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら