こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.0
高圧ホース(m)6、延長8
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード