電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~50
容量(L)(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
消費電力(W)460
電源コード(m)0.3
長さ(mm)1017
幅(mm)357
高さ(mm)930
仕様リール刃:5枚
延長コード(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
快適性を追求した新バリカン!
日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)0.99
トラスコ品番760-9051
1台
¥10,480
税込¥11,528
欠品中
関連キーワード