5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)9.7(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)12.3(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm) 質量(kg)19(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)12 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)14(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様) 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg)21(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)2.5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷