長さ(m)10
適合機種LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番442-9702
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
刈込幅380mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100
消費電力(W)350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168
刈込み幅(mm)380
電流(A)3.7
ストローク量(mm)28
質量(kg)2.1
最大切断枝径(Φmm)17
駆動方式両刃駆動
ストローク数(min-1)1900
付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電源タイプAC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
鋭い切れ味3面研磨刃
軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15
電流(A)3.7
ストローク数(min-1)1900
刈込み幅(mm)300
消費電力(W)350
付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
駆動方式両刃駆動
質量(kg)1.9
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168
ストローク量(mm)28
電源タイプAC電源式
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
刈込幅420mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20
消費電力(W)370
刈込み幅(mm)420
電流(A)3.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168
質量(kg)2.1
ストローク数(min-1)1950
駆動方式両刃駆動
付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電源(V)単相100
ストローク量(mm)28
電源タイプAC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刈込幅500mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2
ストローク数(min-1)1950
最大切断枝径(Φmm)20
電源(V)単相100
付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
消費電力(W)370
刈込み幅(mm)500
駆動方式両刃駆動
ストローク量(mm)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168
電流(A)3.9
電源タイプAC電源式
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刈込幅400mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900
付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
電流(A)3.7
質量(kg)2.0
最大切断枝径(Φmm)17
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)400
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168
駆動方式両刃駆動
消費電力(W)350
電源タイプAC電源式
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
刈込幅360mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168
電流(A)3.7
電源(V)単相100
最大切断枝径(Φmm)17
ストローク量(mm)28
駆動方式両刃駆動
質量(kg)2.0
消費電力(W)350
付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
ストローク数(min-1)1900
電源タイプAC電源式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
刈込幅300mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0
付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
駆動方式両刃駆動
消費電力(W)370
ストローク数(min-1)1950
最大切断枝径(Φmm)20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168
電流(A)3.9
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)300
電源(V)単相100
電源タイプAC電源式
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
刈込幅300mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900
駆動方式両刃駆動
最大切断枝径(Φmm)17
電源(V)単相100
消費電力(W)350
ストローク量(mm)28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168
付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)
質量(kg)1.9
電流(A)3.7
刈込み幅(mm)300
電源タイプAC電源式
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
電源(V)単相100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)454
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様刃物/スタンダード刃
延長コード(m)10
質量(kg)0.85
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード
トラスコ品番379-9271
容量(L)(ダストパック)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)低速/36、高速/71
ノズル口径(Φmm)122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
無段変速スイッチ採用
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル
トラスコ品番292-1235
容量(L)35
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)最大175
ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122
比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~50
容量(L)(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
消費電力(W)460
電源コード(m)0.3
長さ(mm)1017
幅(mm)357
高さ(mm)930
仕様リール刃:5枚
延長コード(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1800
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)(枝)15
電源(V)100
電流(A)2
消費電力(W)180
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)10
質量(kg)1.5
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
楽な姿勢で手軽に芝刈り
キワ刈り
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。
刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できる。
リョービのバリカンは日本でも有数の刃物産地である新潟の「三条」製を採用しています。
ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)1.75
トラスコ品番760-9248
電源タイプAC電源式
無負荷ストローク数(min-1)1250
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)115
回転数(min-1[r.p.m])1250
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
方式(刈刃)回転ハサミ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)
付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ
刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132
延長コード(m)10
質量(kg)1.15
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)2.2
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310
電源コード(m)0.25
延長コード(m)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1800
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)350
最大切断径(Φmm)(枝)15
電源(V)100
電流(A)2
消費電力(W)180
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)10
質量(kg)1.55
電源タイプAC電源式
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付
シーンに合せて風速を無段階に調節できる
従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減
新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で
操作性が向上
ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m)
消費電力(W)1050
比率(粉砕)10:1
ダストバッグ容量(L)30
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
仕様スタンダード刃
トラスコ品番379-9239
質量(kg)1.4
電流(A)0.8
電源(V)単相100
消費電力(W)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139
電源コード(m)0.25
首振角度(°)120
延長コード(m)10
電源タイプAC電源式
駆動方式両刃駆動
ストローク数(min-1)1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
快適性を追求した新バリカン!
日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)単相100
定格電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
ブレード駆動方式両刃駆動
付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
質量(kg)0.99
トラスコ品番760-9051
1台
¥10,480
税込¥11,528
欠品中
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)260
最大切断径(Φmm)(枝)10
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)10
質量(kg)0.89
電源タイプAC電源式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に
電源(V)100
消費電力(W)180
チェーンスピード(m/s)[m/分]3
付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)
適合(ソーチェン)90SG-28
有効切断能力(mm)95
電流(A)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155
コード長さ(m)0.25
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード