2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404 取扱説明書(1.27MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機 AJP-1430SP
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m) 巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース 簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続 ターボノズルランスを標準付属 ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ241×幅304×高413mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.0 高圧ホース(m)6、延長8 最高許容圧力(MPa)10 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 取扱説明書(5.25MB) 最大吐出水量(L/min)8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷