650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに
穴あけ能力(mm) コンクリート19
穴あけ能力(mm)コアビット-
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
打撃数(min-1)0~46800
電源(V)単相100
電流(A)7
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
長さ(mm)299
付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
質量(kg)1.75
トラスコ品番379-9204
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード