カテゴリ

  • 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • タカトテクニカ(1)
  • ソラクル(1)
  • エスコ(3)
  • リョウセイ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マキタ(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • 京セラ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • 三立機器(1)
  • スイデン(1)
  • パオック(1)
  • 富士インパルス(1)
  • 東浜商事(1)
  • アルミス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真空 袋 業務用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
プロ向け AVC1100乾湿両用 (吸込仕事率160W)床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプカートリッジフィルター仕様排水に便利なドレン付電動工具と接続してクリーンな作業に市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5保証期間1年真空度(kPa)16関連資料(0.54MB)取扱説明書(1.23MB)集じん量(L)乾燥15、液体12
AVC150 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26取扱説明書(1.52MB)
AVC150W 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC150W京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(1.85MB)集じん量(L)乾燥:15、液体:12
AVC080WPD 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AVC080WPD京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(2.64MB)集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
集じん機(手元リモコン式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機(手元リモコン式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280集塵容量(L)乾燥/12、液体/9コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)115本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430風量(m3/min)3真空度(kPa)25.3取扱説明書(1.54MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら