電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~50
容量(L)(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
消費電力(W)460
電源コード(m)0.3
長さ(mm)1017
幅(mm)357
高さ(mm)930
仕様リール刃:5枚
延長コード(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番419-8590
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード