4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK-1800 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 電流(A)2.0 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm)(金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273 延長コード(m)10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

AK-6000 刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

AK-3000 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷