3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACV-1500 電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
51,980 税込57,178
欠品中

RCVK-4300 エンジンカルチベータ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 タンク容量(mL)1200 運転時間(分)50~60 付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番493-1882 質量(kg)19 刃形ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW)1.27 アズワン品番64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)600 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷