71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)リチウム電池専用充電器
トラスコ品番310-1070 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)27 バッテリー容量(mAh)1500・2500・3000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

20段クラッチで細かいトルク調整 電池パック2個付で長時間使用可能 用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(mAh)1300 最大穴あけ能力(mm) 鉄工12 最大穴あけ能力(mm) 木工25 トルク(N・m)(クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26 チャック能力(mm)0.8~10 充電時間(分)30 充電器形名BC-1204 電源(V)単相100 充電入力容量(VA)93 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×76(電池パック部)×234 バッテリーニカド(B-1203M1) 付属品(+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)(本体)1.5、(充電器)1.65 トラスコ品番327-7518
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式充電式 付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)69 最大吐出量(g/min)72 電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別非危険物 使用充電器UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)10.8V充電式クリーナー
どこでも手軽に静かにお掃除。パワフルな吸引力の2段階切換え。シートキースイッチで掃除効率UP。電池残量表示機能搭載。14.4V リチウムイオン電池モデル
連続使用時間(分)弱:23、強:10 長さ(mm)970 幅(mm)121 高さ(mm)160 質量(kg)1.0(電池パック含む) 適合バッテリーB-1115L/B-1125L 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1115L)、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、逆止板 集塵方式ダストバック、紙パック 商品タイプ本体+バッテリー+充電器
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式バリカン
手軽に気軽に使えるコードレス 電源の場所を気にすることなく、電池パックを差すだけで芝刈りができます。また、電源コードの準備や片付けも不要で手軽に使えます。 鋭い切れ味の国産刃(三条製)を採用 操作性に優れた軽量コンパクトモデル DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10) 質量(kg)1.1 ストローク数(min-1)1250 刈込み幅(mm)160(両刃駆動) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131 連続使用時間(分)約30/1充電当たり 付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック 充電時間(分)約71 入力電源(V)100 充電器形名UBC-1803L 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)36V充電式チェンソー DCS3640L2
エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 調整は工具レス 電池パックカバー 金属製のスパイク 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チェンオイル(50mリットル)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック(DB3625L) 、充電器(UBC-1804L) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224 チェンスピード(m/sec)20 電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh ソーチェンピッチ(inch)90PX-52E 有効切断長さ(mm)350
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28 付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器 充電時間(分)約69 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) バッテリー容量(mAh)1500 質量(kg)2.0 入力電源(V)100 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) ストローク数(min-1)1800 充電器形名UBC-1803L バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式パワーミキサー DPM180L5
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリーリチウムイオンB-1850LA バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電器形名UBC-1802L 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
手軽に気軽に使えるコードレス 電源を確保できない場所でも作業が行える充電式 手軽に操作しやすいハンドル形状 DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500 連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。) 充電器形名UBC-1803L 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器 質量(kg)1.1 バッテリー電圧(V)10.8 入力電源(V)100 最大切断枝径(Φmm)10 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) ストローク数(min-1)1700 電源タイプ充電式
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200 本体質量(kg)1.5(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)175 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
46,900 税込51,590
当日出荷

充電式ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構 バフ目を出しにくいパッド軌跡 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520 連続使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 オービット径(Φmm)4 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ポリシャー DPE11XR
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600 取付穴パッド:5/16-24UNF 連続使用時間(分)約10 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式クリーナー
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立 分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属 サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる HEPAフィルターでより排気がクリーンに 吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え 役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル) 用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付 保管や作業中の保持に便利なストラップ付 電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)1.6(電池パックを含む) 高さ(mm)188 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20 充電器形名UBC-1802L(入力電源100V) 電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

DIW183L5 18V充電式インパクトレンチ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 長さ(mm)145 幅(mm)79 高さ(mm)253 差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース 寸法(mm)145×79×238 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)84 四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式) 振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式チェンソー
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 ワンランク上のスピーディな切断能力 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ 運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制 ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45 チェーンスピード(m/s)[m/分]10 バー全長(mm)290 質量(kg)3.6 タイプ家庭用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224 有効切断長さ(mm)290
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

BDX-2 充電式スクリュードライバ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
隅打ちラクラク! コンパクトボディ 暗所での作業に便利なLEDライト 正転・逆転・充電時表示ランプ ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150 幅(mm)47 高さ(mm)125 適合ビット(mm)(使用)6.35mm 適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh) 付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付) トラスコ品番760-9108 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ねじ締め能力(最大)5mm 充電時間3
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ドリルドライバ
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440 バッテリー容量(mAh)1500 チャック能力(mm)1.0~10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)181 質量(kg)1.1 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工20 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)(高速)15、(低速)24 充電器電圧(V)100 クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量で抜群の操作性。 最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。 暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ) 手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)45 充電器形名BC-1402L 充電入力電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221 打撃数(min-1)0~3000 電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh 付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書 本体質量(kg)1.4 充電器質量(kg)0.4 バッテリー電圧(V)14.4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。 チェンスピード(m/sec)3.8 付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)150
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量・コンパクトでハイパワー。 握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。 手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800 ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10 充電時間(分)30 電圧(V)DC12 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238 打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500 バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh) 付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース 質量(kg)1.6 バッテリー電圧(V)12
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式タイルパッチ
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 質量(kg)0.98(電池パック含む) 付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212 振動数(min-1)(無負荷)12500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4,100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-1802L1
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:約26分 刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式やすり(10.8V)
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器 質量(kg)1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800 ベルト速度(m/s)6~7 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 ベルト寸法(mm)10×330 充電時間(分)(標準)102 バッテリー容量(mAh)2500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 バッテリー容量(mAh)1500 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 打撃数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)158 質量(kg)1 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)110 充電器電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ハンディチェンソー
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L) 寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248 質量(kg)1.5 バッテリーB-1815LA(リチウムイオン) チェンスピード(m/sec)10 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”) 有効切断長さ(mm)100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷

小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)69 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L) 付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース 質量(kg)1.4 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500
1台
22,980 税込25,278
欠品中

エンジン式工具に匹敵する動力性能 軽量の優れた操作性で作業者をサポート 作業モードは3段階 ダブルカットチップソーを標準付属 18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器 質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411 充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分 電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh 使用充電器UBC-1804L(入力100V) 運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分 刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm)250 質量(kg)2.3 付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182 バッテリーリチウムイオン チェンスピード(m/sec)3.5 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)250 切断長(mm)推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式やすり
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800 ベルト寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/s)6~7 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×71×85 付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック、充電器
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式サンダー
操作性の良い低重心ボディ クランプ式 クリーンな作業が可能な集じん機能付 乾式
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])10600 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式) パット寸法(mm)75×105 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122 付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

100V並みのパワーを実現! Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ 握りやすいグリップ形状 切断時に切り込み深さを一定に保てる 丸形スリムギヤヘッド 本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付 優れた防じん性能
握り径(Φmm)58 回転数(min-1[r.p.m])10000 電池パックリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120 付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース 砥石径(Φmm)100 充電時間(分)84 砥石取付穴径(Φmm)15 充電器形名UBC-1802L バッテリーリチウムイオン 質量(kg)2.1 保証期間1年 長さ(mm)310 幅(mm)118 高さ(mm)120 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刃砥グラインダー
乾式砥石で手軽な刃研ぎ 握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 バッテリー電圧(V)10.8 砥石径(Φmm)100 回転数(min-1[r.p.m])6500 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129 付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器 長さ(mm)230 幅(mm)117 高さ(mm)129 電圧(V)10.8
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

余裕の作業時間5,000mAh 小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.7 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L) 最大締付トルク(N・m)170 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)4000 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷