3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
650Wハイパワーモーター搭載 位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに 穴あけ能力(mm) コンクリート19 穴あけ能力(mm)コアビット- 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 打撃数(min-1)0~46800 電源(V)単相100 電流(A)7 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)299 付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 質量(kg)1.75 トラスコ品番379-9204
1台
10,980 税込12,078
当日出荷