4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコーインスツルモバイルプリンター
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI 電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池 方式感熱ラインドット方式
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立
商品タイププリンター 方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)80 印字幅(mm)72 最大速度(mm/sec)127 外径(Φmm)最大51(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 用紙サーマルロール紙 文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar 電源Li-lon充電池 バッファメモリ4KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠 切断方法ティアバー 動作温度範囲(℃)-20~55 耐用寿命耐摩耗性(km)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下 質量(g)約395 規格FCC、CE、VCCI セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ 落下耐久(m)1.8 防塵・防滴IP54 ドット構成576(dots/line)
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)