bitstrong

bitstrongのページです。bitstrongは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)関連資料(0.59MB)
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白bitstrong(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightningbitstrong(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】 bitstrong監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】bitstrong(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)40×46×32電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-11 bitstrong米国NIOSH認証 N95マスク(カップ型) 20枚入 ZYB-11bitstrong(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(20枚)
当日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです マスク内側にポリプロピレン製クッションを設けることで、マスクと顔表面の隙間を塞ぐと同時に長時間の装着でも鼻に負担がかかりくい構造です。 超音波溶着により引っ張っても素材間の剥がれや隙間が生じにくい構造です。 軽量素材を用い、安全なフィット感を維持しながら、楽に呼吸、会話が可能です。
用途粉塵・花粉、ウイルス対策に種別使い捨て材質本体:外層PP スパンボンド不織布/中層[1]PP メルトブロー高ろ過不織布/中層[2]PP ニードルパンチ不織布/内層PP スパンボンド不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:鉄/ポリプロピレン形状カップ型入数(枚)20規格N95寸法(縦×横)(mm)約115×160粒子捕集効率(%)95以上対象PM2.5、花粉、ウイルス、風邪型式承認番号NIOSH:TC-84A-7877関連資料(0.99MB)ひもタイプオーバーヘッド
広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong(2件のレビュー)
34税込37
1袋(1本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】bitstrong(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mmサイズは画像図面を参照同梱品はネジM6x6 2個材質:iron+spray paint 商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:609監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
ビジオフォーカス Animal bitstrongビジオフォーカス Animalbitstrong(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。 動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。 動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。 目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアームbitstrong(1件のレビュー)
899税込989
1個
7日以内出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250関連資料(1.44MB)
モニター壁掛け金具 bitstrongモニター壁掛け金具bitstrong(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。タイプ軽量タイプ規格VESA規格
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-Cbitstrong(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル