絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
812件中 801812
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS-KAB671-B用スタンドベース bitstrong(ビットストロング)

    BS-KAB671-B用スタンドベース

    bitstrong(ビットストロング)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    フロアスタンドBS-KAB671-Bのベースです。 床にアンカーボルトで固定をしなくても、フロアに置くだけで使用することが出来ます。
    寸法(mm)325×325×17質量(g)4863.5
  • 顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンド bitstrong(ビットストロング)

    顔認証端末用タイプサーモグラフィー用スタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    顔認識端末型サーモグラフィー用フロアスタンドです。
  • 卓上スタンド bitstrong(ビットストロング)

    卓上スタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    顔認識端末型サーモグラフィー用の卓上スタンドです。
    アズワン品番64-7815-06
  • 検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプ bitstrong(ビットストロング)

    検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
    用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視形状BOX型質量(kg)1.76外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離40以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵
  • 検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプ bitstrong(ビットストロング)

    検温用サーモグラフィー 監視カメラ型タレットタイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、税関、空港での検疫、学校、病院、臨時のイベントなどで広く使用できます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。 ・解像度160×120、熱感度4 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
    用途イベント会場、公共施設、病院、学校、空港、企業、工場などの入り口での多人数が対象の発熱者の監視形状ドーム型質量(g)940外形寸法(mm)138.3× 138.3 × 123.1電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)30~45人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度160×120温度測定精度±0.5℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離15以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵
  • 検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版 bitstrong(ビットストロング)

    検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版

    bitstrong(ビットストロング)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
    質量(g)653外形寸法(mm)244×100×104測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-90
  • 検温用サーモグラフィー ハンディタイプ bitstrong(ビットストロング)

    検温用サーモグラフィー ハンディタイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
    質量(g)350外形寸法(mm)196×117×59測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-89
  • 大量収納42ホール bitstrong(ビットストロング)

    大量収納42ホール

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・患者別の保管に便利です。・カバーに遮られないため、必要な形状やサイズのバーをひと目で探せます。・構造が単純なため、コンパクトで洗浄時の分解や手間がかかりません。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・多量のバーを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。
  • 保管、水洗に便利なカバー付き bitstrong(ビットストロング)

    保管、水洗に便利なカバー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・患者別の保管に便利です。・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。
  • 保管、水洗に便利なカバー付き bitstrong(ビットストロング)

    保管、水洗に便利なカバー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・患者別の保管に便利です。・カバーによりバーの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・バーを挿して整理、保管、滅菌するために使用するカバー付きのスタンドです。
  • エンドスタンド30ホール エンドファイル突出長スケール付き bitstrong(ビットストロング)

    エンドスタンド30ホール エンドファイル突出長スケール付き

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・歯科のエンドファイル用スタンド30孔カバー付きです。・患者別の保管に便利です。・くぼみにエンドファイルのストッパーを置くと、目盛りにより突出長の調整が簡単にできます。・付属のカップにより、ハンドル側を下にして保持できます。・カバーによりエンドファイルの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・エンドファイルを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。
  • エンドスタンド 12ホール エンドファイル突出長スケール付き bitstrong(ビットストロング)

    エンドスタンド 12ホール エンドファイル突出長スケール付き

    bitstrong(ビットストロング)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・歯科のエンドファイル用スタンド12孔カバー付きです。・患者別の保管に便利です。・くぼみにエンドファイルのストッパーを置くと、目盛りにより突出長の調整が簡単にできます。・付属のカップにより、ハンドル側を下にして保持できます。・カバーによりエンドファイルの飛び出しを防ぎスタンドごと水洗ができます。・スタンドごとオートクレーブ滅菌ができます。・薬品による変色が起きないアルマイト着色です。
    用途・エンドファイルを挿して整理、保管、滅菌するために使用します。