カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • サクラクレパス(29)
  • サカエ(23)
  • SMC(20)
  • ハイテクインター(17)
  • エレコム(16)
  • ATEN(16)
  • アズワン(15)
  • omron(オムロン)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 藤田電機製作所(11)
  • cotta(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • BLACK BOX(10)
  • Hisense(ハイセンス)(10)
  • EATON(イートン)(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • StarTech.com(7)
  • ARUBA(アルバ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「うちパス」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)LEDステータスでアラームの有無を表示PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能バッテリー残量低下時に表示ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付 bitstrong防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付bitstrong
36,980税込40,678
1個
当日出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量52920防塵防水性能IP67サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1
USB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrongUSB温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付bitstrong
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)メモリー容量17280防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付bitstrong
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
USB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付 bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明付bitstrong
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrongUSB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付bitstrong
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23(本体)質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)メモリー容量39960防塵防水性能IP40(本体)サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付bitstrong
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付bitstrong
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量17280防塵防水性能IP67サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1
USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付bitstrong
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~70分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP40サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong卓上・壁掛け温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20(本体)質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-200~250精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20(本体)サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1
タワー型オンラインUPS bitstrongタワー型オンラインUPSbitstrong
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え 自動シャットダウンソフト付属 DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 高度な力率改善回路(PFC回路)搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)50/60充電時間5<90%>(h)騒音レベル(dB(A))< 40(1m)入力周波数(Hz)40~60入力電圧範囲(V)60~138関連資料(0.92MB)
ラックマウント型オンラインUPS bitstrongラックマウント型オンラインUPSbitstrong
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式質量(kg)バッテリー:26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88出力電圧(V)AC100本体質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88定格出力(kW)2.4出力周波数(Hz)50/60バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah充電時間5<90%>(h)入力周波数(Hz)40~60定格出力(kVA)3入力電圧範囲(V)65~133関連資料(1.06MB)バッテリー容量(Wh)672
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら