医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。
コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
最適化されたコンプレッサーと冷却ファンの制御により動作音の低減を実現。
電源周波数(Hz)50/60
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
関連キーワード