「フロンガス検知器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。
・約2秒の高速反応。
・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。
・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。
・軽量で片手操作が可能。
・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。
・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。
・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。
仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30
長さ(mm)133
幅(mm)69
厚さ(mm)30
質量(g)166
電源1.5V 単4アルカリ電池×3本
感度10ppm(フロン)
消費電流(mA)約150
電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)
検知範囲10~1000ppm(CFC)
検知方式低消費電力半導体センサー
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.35MB)
動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード