「ロガー 温度」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理
温度範囲(℃)-30~+70
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)
分解能0.1℃
防塵防水性能IP67/NEMA 6
インターフェイスUSB2.0
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)36×89×16
質量(g)23
電源CR2032ボタン電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理
仕様最大記録ポイント数:16000、【ログ期間】(日):55、(分)5
寸法(mm)95×44×7
質量(g)10
形式レポートファイル:PDF, CSV
温度範囲(℃)-30~+70
精度(℃)±0.5
防塵防水性能IP67
内蔵電池CR2032
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ワクチン保管に使う冷蔵庫の温度推移を自動記録。
本製品を冷蔵庫に入れるだけで、冷蔵庫内の温度推移を自動的に記録します。
冷蔵庫のメーカーや仕様を問わず幅広く使用できます。
PCから温度データの記録を確認・保存できるほか、本体から1日の最大値最小値を確認できます。
質量(g)52
直径×長さL(Φmm×mm)24×131
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
温度・温湿度ロガーTempシリーズ(BS-LOG-TempT、BS-LOG-TempH)用の交換バッテリーです。
用途温度ロガー、温湿度ロガー用の交換バッテリー
電圧(V)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。
付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)96(本体)
電源3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様)
温度範囲(℃)-40~125
精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)
寸法(Φ×mm)18×115
メモリー容量52920
防塵防水性能IP67
サンプリング周期1~86400秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20
質量(g)100
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認
仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)
寸法(mm)85×38×12
質量(g)20
形式レポートファイル:PDF
温度範囲(℃)-80~+70
精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)
防塵防水性能IP55
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
メモリー容量17280
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。
付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)96(本体)
電源3.6V 2/3AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
寸法(Φ×mm)18×115
メモリー容量17280
防塵防水性能IP67
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)
メモリー容量39960
防塵防水性能IP40(本体)
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)50×115×20(本体)
質量(g)120
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-100~80
温度精度±0.5℃
メモリー容量32000
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属の融点付近までカバーする温度ロガーです。・PT1000外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)295
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)-200~660
温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属やガラスの融点付近までカバーする温度ロガーです。・Kタイプの外部プローブが4本付属しており、4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)300
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)-200~1372
温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書
寸法(mm)36×89×16
質量(g)25
電源CR2032ボタン電池
温度範囲(℃)-30~60
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)
メモリー容量32000
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±5%RH
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 。4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 。外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 。ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 。温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 。10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 。microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 。付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 。壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 。ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 。温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 。PDF・CSV形式で温度データを保存できます。
仕様内部記録容量[データセット]:260000
長さ(mm)(温度センサー)1400
幅(mm)114.5
直径(Φmm)(温度センサー)3
高さ(mm)22
質量(g)200
奥行(mm)71.5
測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55
温度測定範囲(℃)-200~150
記録方式PDFファイル
温度センサーPT100センサー
湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)
バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)
防水仕様IP66
関連資料(1.34MB)
通信規格4G携帯回線
測定精度(℃)±0.3
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)43×100×12
質量(g)85
電源CR2450ボタン電池
温度範囲(℃)-40~85
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)
メモリー容量24560
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3%RH(10~90%RH)
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。
・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。
・999データを記録できます。
・低風速、高風速アラームの設定が可能。
・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。
・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)190
幅(mm)56
厚さ(mm)36
質量(g)147(電池込み)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-40~60
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・微風でも反応する高感度の熱線式です。
・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。
・350データを記録できます。
・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)
幅(mm)77(本体)、22(プローブ)
厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)
質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・9,999データを記録できます。
・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。
・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)165
幅(mm)85
厚さ(mm)39
質量(g)186(電池込み)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-10~50
関連資料(0.31MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属のLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理などに適しています。
付属品8cm CD、温湿度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。
・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。
・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。
・860データを記録できます。
・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)
幅(mm)73(本体)、74(プローブ)
厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)
質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.68MB)
動作湿度(%RH)40~80
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。
仕様サンプリング間隔:1~65535秒
付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)35×183×83(本体)
質量(g)285
電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)
メモリー容量49920
防塵防水性能IP52
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±2%RH
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード