「回転操作盤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1.5mL、2mLチューブ×8本用のローターと8連PCRチューブ×2セット用のローターが標準で付属します。0.2mL、0.5mLチューブ用のアダプターが標準で付属します。静音設計:吸盤付きの脚部で振動を抑え、動作中の騒音を大幅に軽減します。簡単操作:蓋の開閉で回転のON/OFFが可能です。小型のデザイン:スペースを節約し、実験の邪魔になりません。高い安全性:。・安全インターロック蓋:蓋が開いていると自動的に電源が切れる機能付き。・吸盤付きの脚部で動作中の振動や移動を抑制。・受け皿と蓋で飛散や漏れを防止
用途本製品は、1.5mLチューブ、2mLチューブ、PCRチューブ等のスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。スピンダウンでサンプルをチューブの底にまとめ効率的に実験できます。操作が簡単で、安全性に優れ、動作音も静かな製品です。
質量(kg)1.2
電源(V)100~240、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×142×122
精度(%)速度:±5%
最大容量(mL)8本×1.5/2
関連資料(0.89MB)
直径1インチのボールヘッドの形状により、上下に360度回転できます。ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。レバー部分を操作することで簡単に脱着が可能、ガラス面やアクリル板などへの取り付けに最適です。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途壁または自動車やトラクターなどの作業用車両の窓への取り付け
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)99
タイプベース
取付方式吸盤
全高(mm)85
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
固定方法ツイストロック式
直径(mm)91
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード